Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKM 18V-50, solo C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06016B8000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 6B8 000
EAN/GTIN:
     4059952548296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKM 18V-50, Die Metallkreissäge GKM 18V-50 Professional ermöglicht schnelles Arbeiten und präzise Schnitte. Zu den weiteren Vorteilen gehört nahezu funkenfreies Arbeiten dank integrierter, robuster Spansammelbox mit einer leicht zu öffnenden Klappe zum Entleeren. Schnittlinienanzeige, Sichtfenster und integriertes LED-Licht gewährleisten eine schattenfreie Sicht und genaue Schnitte. Durch einen optimierten Griff für leichtes Sägen in zahlreichen Positionen lässt sie sich ergonomisch und ermüdungsarm handhaben. Die GKM 18V-50 Professional ist der Spezialist für schnelles und präzises Sägen von Metall, besonders von Kabelführungen oder Gewindestangen und Stahl (Eisenmetall). Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GKM 18V-50 Professional ist mit einem Sägehaken und einem speziellen „Standard for Steel“-Sägeblatt ausgestattet, das für eine maximale Akkulaufleistung bei Akku-Sägen optimiert wurde. Karton; 1 x Kreissägeblatt, Standard for Steel, 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30 (2 608 837 746); Parallelanschlag (2 610 347 119)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
358 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
263 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
221 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Titel:
Akku-Kreissäge GKM 18V-50 Professional
Lieferumfang:
Karton | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Steel, 136 x 1.6/1.2 x 20 mm, 30 (2 608 837 746) | Parallelanschlag (2 610 347 119)
Bruttogewicht:
3,64 kg
Nettogewicht:
2,54 kg
Volumen:
20,808 dm3
Abmessung Länge:
358 mm
Abmessung Breite:
263 mm
Abmessung Höhe:
221 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
2.2 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
4250 min-1
Leerlaufdrehzahl:
4250 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
263 x 358 x 221 mm
Positionierung:
Präzises und leichtes Sägen von Metall: schnellerer Arbeitsfortschritt, weniger Funken und Späne
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Nahezu funkenfreies Arbeiten dank integrierter und leicht zu entleerender Spansammelbox | Genaue Schnitte dank Schnittlinienanzeige, Sichtfenster und integriertem LED-Licht | Ergonomische Handhabung dank optimiertem Griff und einem kompakten, gut ausbalancierten Design für Trennarbeiten in allen Position
Produktgewicht:
1,3 kg
Produktabmessung L x B x H:
1 157 x 80 x 80 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 194,24*
€ 230,51*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 195,24*
€ 231,22*
€ 4,90*
ab € 192,46*
€ 231,66*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 201,49*
€ 239,26*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 229,18*
€ 272,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,73*
€ 324,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,57*
€ 314,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,11*
€ 286,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 238,43*
€ 283,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,18*
€ 272,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608837746
ab € 18,77*
Sonstiges
Bosch
2608837668
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.