Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 L, L-BOXX 238
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-06016C1102
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 6C1 102
EAN/GTIN:
4059952648422
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 L, Die kompakte Akku-Kreissäge GKS 18V 57-2 L Professional – mit linksseitigem Sägeblatt – liefert dank ihres kraftvollen, bürstenlosen Motors eine beeindruckende Leistung. Das 165-mm-Sägeblatt erlaubt eine Schnitttiefe von 57 mm bei 90°-Schnitten und wurde für kabelfreies Arbeiten optimiert, so dass sowohl ein schneller Schnittfortschritt als auch eine maximale Akkulaufzeit gewährleistet sind. Sie ist mit einem um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet, der mit dem Click&Clean System kompatibel ist. Dies fördert eine hohe Staubabsaugeffizienz und garantiert dem Anwender einen höheren Gesundheitsschutz. Die GKS 18V 57-2 L Professional eignet sich zum Sägen von Holz und Holzverbundstoffen. Sie ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System. Für maximale Leistung ProCORE ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Sie ist mit Schnellbremssystem, Staubblasfunktion, LED-Licht, Vorderhandgriff für perfekte Kontrolle und Spindelarretierung ausgestattet. Außerdem bietet sie die Möglichkeit zur Befestigung eines separaten Lattenhakens. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1,5/1,0 x 20 mm, 24 (2 608 842 861); 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 F4V); Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G); 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149); 1 x Parallelanschlag (2 608 000 822)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
440 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
370 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
240 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Titel:
Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 L Professional
Lieferumfang:
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1.5/1.0 x 20 mm, 24 (2 608 842 861) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 F4V) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) | 1 x Parallelanschlag (2 608 000 822)
Bruttogewicht:
8,26 kg
Nettogewicht:
6,26 kg
Volumen:
39,072 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
370 mm
Abmessung Höhe:
240 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
B
Service Akku:
C
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
2.8 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
5000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
370 x 440 x 240 mm
Positionierung:
Kabelloser und kompakter Allrounder für robustes Sägen - mit linksseitigem Sägeblatt
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompakte Größe und beeindruckende Leistung dank leistungsstarkem bürstenlosem Motor | Praktische externe Staubabsaugung für alle BOSCH Absaugsysteme garantiert höheren Gesundheitsschutz für den Anwender | Schneller Sägefortschritt bei maximaler Akkulaufzeit
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Akku-Handkreissägen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Handkreissägen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Handkreissägen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Sägen
>
Handkreissägen
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Metallkreissäge
,
Akkuhandkreissäge
,
Akkukreissäge
,
Akkumetallkreissäge
,
Schnellladegerät
,
akku für bosch 18v 5,5ah
,
akku handkreissäge
,
akku-handkreissäge 18v
,
Kreissäge
,
Kreissäge (Akku)
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 406,56*
€ 439,77*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 411,32*
€ 441,93*
Lager 820
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 413,31*
€ 446,85*
Lager 7NBYA
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 432,14*
€ 473,85*
Lager 214
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 488,43*
€ 535,08*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,08*
€ 636,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,25*
€ 633,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,52*
€ 617,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,11*
€ 605,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 503,46*
€ 599,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,43*
€ 581,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 24 Zähne
Bosch
2608644507
ab € 21,08*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 48 Zähne
Bosch
2608644509
ab € 25,65*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Standard for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 24 Zähne
Bosch
2608837685
ab € 15,62*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 165 x 20 x 2,6 mm, 52
Bosch
2608644095
ab € 32,72*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Fibre Cement, 165 x 20 x 2,2 mm, 4
Bosch
2608644122
ab € 38,54*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 48
Bosch
2608644024
ab € 26,40*
Sonstiges
Kreissägeblatt Optiline Wood. Für Handkreissägen
Bosch
2608642602
ab € 15,61*
Sonstiges
Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 165 x 20 x 1,8 mm, 48
Bosch
2608642384
ab € 53,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen