Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2, Solo Version, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06016C1200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 6C1 200
EAN/GTIN:
     4059952610573
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2, Die kompakte Akku-Kreissäge GKS 18V 57-2 Professional – mit rechtsseitigem Sägeblatt – liefert dank seines kraftvollen, bürstenlosen Motors eine beeindruckende Leistung. Das 165-mm-Sägeblatt erlaubt eine Schnitttiefe von 57 mm bei 90°-Schnitten und wurde für kabelfreies Arbeiten optimiert, so dass sowohl ein schneller Schnittfortschritt als auch eine maximale Akkulaufzeit gewährleistet sind. Sie ist mit einem um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet, der mit dem Click&Clean System kompatibel ist. Dies fördert eine hohe Staubabsaugeffizienz und garantiert dem Anwender einen höheren Gesundheitsschutz. Die GKS 18V 57-2 Professional eignet sich zum Sägen von Holz und Holzverbundstoffen. Sie ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System. Für maximale Leistung ProCORE ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Sie ist mit Schnellbremssystem, Staubblasfunktion, LED-Licht, Vorderhandgriff für perfekte Kontrolle und Spindelarretierung ausgestattet. Außerdem bietet sie die Möglichkeit zur Befestigung eines separaten Lattenhakens. Parallelanschlag (2 608 000 817); 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1,5/1,0 x 20 mm, 24 (2 608 837 685)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
440 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
245 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
300 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Titel:
Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 Professional
Lieferumfang:
Parallelanschlag (2 608 000 817) | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1.5/1.0 x 20 mm, 24 (2 608 837 685)
Bruttogewicht:
4,632 kg
Nettogewicht:
2,91 kg
Volumen:
32,34 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
245 mm
Abmessung Höhe:
300 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
2.8 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
5000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
245 x 440 x 300 mm
Positionierung:
Kabelloser, kompakter Allrounder für robustes Sägen - mit rechtsseitigem Sägeblatt
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompakte Größe und beeindruckende Leistung dank leistungsstarkem bürstenlosem Motor | Praktische externe Staubabsaugung für alle BOSCH Absaugsysteme garantiert höheren Gesundheitsschutz für den Anwender | Schneller Sägefortschritt bei maximaler Akkulaufzeit
Gewicht inkl. Akku:
3.2 kg
Durchmesser:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, akku-handkreissäge 18v, akku handkreissäge, Kreissäge, Kreissäge (Akku)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 169,56*
€ 199,35*
€ 4,90*
ab € 170,65*
€ 201,98*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 171,08*
€ 202,75*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 183,14*
€ 215,74*
Lager 214
25
Frei Haus
ab € 202,28*
€ 241,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,92*
€ 250,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 208,58*
€ 248,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,28*
€ 240,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.