Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2, Solo Version, L-BOXX,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06016C1201
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 6C1 201
EAN/GTIN:
     4059952610610
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2, Die kompakte Akku-Kreissäge GKS 18V 57-2 Professional – mit rechtsseitigem Sägeblatt – liefert dank seines kraftvollen, bürstenlosen Motors eine beeindruckende Leistung. Das 165-mm-Sägeblatt erlaubt eine Schnitttiefe von 57 mm bei 90°-Schnitten und wurde für kabelfreies Arbeiten optimiert, so dass sowohl ein schneller Schnittfortschritt als auch eine maximale Akkulaufzeit gewährleistet sind. Sie ist mit einem um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet, der mit dem Click&Clean System kompatibel ist. Dies fördert eine hohe Staubabsaugeffizienz und garantiert dem Anwender einen höheren Gesundheitsschutz. Die GKS 18V 57-2 Professional eignet sich zum Sägen von Holz und Holzverbundstoffen. Sie ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System. Für maximale Leistung ProCORE ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Sie ist mit Schnellbremssystem, Staubblasfunktion, LED-Licht, Vorderhandgriff für perfekte Kontrolle und Spindelarretierung ausgestattet. Außerdem bietet sie die Möglichkeit zur Befestigung eines separaten Lattenhakens. L-BOXX 238; 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 F4V); Parallelanschlag (2 608 000 817); 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1,5/1,0 x 20 mm, 24 (2 608 837 685)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
440 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
360 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
225 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Titel:
Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 Professional
Lieferumfang:
L-BOXX 238 | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 F4V) | Parallelanschlag (2 608 000 817) | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1.5/1.0 x 20 mm, 24 (2 608 837 685)
Bruttogewicht:
7,51 kg
Nettogewicht:
4,6 kg
Volumen:
35,64 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
225 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
2.8 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
5000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-1
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
360 x 440 x 225 mm
Positionierung:
Kabelloser, kompakter Allrounder für robustes Sägen - mit rechtsseitigem Sägeblatt
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompakte Größe und beeindruckende Leistung dank leistungsstarkem bürstenlosem Motor | Praktische externe Staubabsaugung für alle BOSCH Absaugsysteme garantiert höheren Gesundheitsschutz für den Anwender | Schneller Sägefortschritt bei maximaler Akkulaufzeit
Gewicht inkl. Akku:
3.2 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 194,85*
€ 230,78*
€ 4,90*
ab € 198,31*
€ 238,16*
€ 5,95*
ab € 200,59*
€ 238,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,85*
€ 243,51*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 229,55*
€ 267,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,61*
€ 311,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,55*
€ 291,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,77*
€ 285,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 237,11*
€ 282,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.