Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, mit 2 x 2.0 Ah-Akku, L-BOXX, 4 Aufsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06019F6000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9F6 000
EAN/GTIN:
     3165140847322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug., Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl – Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz, Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche – dank der extrem kompakten Bauform, Leistungsstark: überzeugende Leistung – dank 30 Nm Drehmoment, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H); Bithalteraufsatz GFA 12-X (1 600 A00 F5J); Winkelaufsatz GFA 12-W (1 600 A00 F5K); Exzenteraufsatz GFA 12-E (1 600 A00 F5L); Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3); 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X); 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV); 1/2 L-BOXX-Einlage 12-V-Adapter (1 600 A01 1UW)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
442 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
360 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
119 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Professional
Lieferumfang:
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H) | Bithalteraufsatz GFA 12-X (1 600 A00 F5J) | Winkelaufsatz GFA 12-W (1 600 A00 F5K) | Exzenteraufsatz GFA 12-E (1 600 A00 F5L) | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) | 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV) | 1/2 L-BOXX-Einlage 12-V-Adapter (1 600 A01 1UW)
Bruttogewicht:
4,625 kg
Nettogewicht:
1,095 kg
Volumen:
18,935 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
119 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
A
Service Akku:
A
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuspannung:
12.0 V
Gewicht exkl. Akku:
0.6 kg
Akkukapazität:
2.0 Ah
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
360 x 442 x 119 mm
Positionierung:
Redefine your limits - Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl - Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz | Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche - dank der extrem kompakten Bauform | Leistungsstark: überzeugende Leistung - dank 30 Nm Drehmoment
Werkzeugabmessungen Höhe:
178 mm
Bohrfutter, Ausführung:
10-mm-Schnellspannbohrfutter
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
400 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Bohrfutterspannbereich, min.:
1 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1 / 10 mm
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1300 min-1
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,73*
€ 216,47*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 202,42*
€ 216,48*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 203,20*
€ 216,57*
€ 4,90*
ab € 204,73*
€ 218,25*
Lager 214
75
Frei Haus
ab € 244,44*
€ 264,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,55*
€ 313,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,28*
€ 307,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,27*
€ 303,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 252,43*
€ 300,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,44*
€ 290,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,85*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,72*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,51*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,17*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,35*
Zubehör
Bosch
2607019578
ab € 17,21*
Zubehör
Bosch
2607017047
ab € 31,29*
Zubehör
Bosch
2608587014
ab € 30,15*
Zubehör
Bosch
2608587013
ab € 14,91*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,13*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,00*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,91*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,50*
Zubehör
Bosch
2608597709
ab € 3,84*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 6,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.