Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21, Solo Version, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06019H1009
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9H1 009
EAN/GTIN:
     3165140979429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21, Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Der zuverlässige und langlebige Bohrschrauber bietet dank seines Vollmetallgetriebes und Electronic Cell Protection professionelle Qualität für den täglichen Einsatz. Zusätzlich gewährleistet das professionelle Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter hochwertiges Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Der GSR 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
441 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
360 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
155 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Bruttogewicht:
3,543 kg
Nettogewicht:
2 kg
Volumen:
24,608 dm3
Abmessung Länge:
441 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
1.3 kg
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
360 x 441 x 155 mm
Positionierung:
Akku-Bohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse - zuverlässiges Einsteigermodell
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen | Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Profi-Qualität für den täglichen Gebrauch dank Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection | Professionelles Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter für hochwertiges Arbeiten | Verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf
Werkzeugabmessungen Höhe:
102 mm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
480 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1800 min-1
Langversion, Teil 1:
Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Der zuverlässige und langlebige Bohrschrauber bietet dank seines Vollmetallgetriebes und Electronic Cell Protection professionelle Qualität für den täglichen Einsatz. Zusätzlich gewährleistet das professionelle Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter hochwertiges Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
Langversion, Teil 2:
Der GSR 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf.
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 5,90*
ab € 99,44*
€ 115,16*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 99,45*
€ 115,17*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 101,57*
€ 117,62*
€ 4,90*
ab € 99,51*
€ 118,26*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 119,25*
€ 141,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,49*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,06*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 12,47*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,92*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,39*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,91*
Zubehör
Bosch
2608587018
ab € 65,22*
Zubehör
Bosch
2608587017
ab € 33,17*
Zubehör
Bosch
2608587019
ab € 59,39*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,50*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 6,03*
Zubehör
Bosch
2608596667
ab € 4,94*
Zubehör
Bosch
2608551078
ab € 9,03*
Zubehör
Bosch
2607017327
ab € 20,85*
Zubehör
Bosch
2607010524
ab € 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.