Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C in L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06019J0101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9J0 101
EAN/GTIN:
     4059952587677
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C, Der Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C Professional mit 1/4-Zoll-Sechskant-Bit-Aufnahme liefert eine starke Leistung und verhindert gleichzeitig Materialschäden. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Blechschraube (A) und Holzschraube (B), sorgen für mehr Kontrolle und weniger gebrochene oder abgeschlagene Schraubenköpfe, verschlissene Gewinde und beschädigte Werkstücke, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App individuell eingestellt werden. Dieser kraftvolle und präzise Akku-Drehschlagschrauber liefert ein Drehmoment von 210 Nm. Drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen sorgen für beeindruckende Kontrolle und größere Flexibilität bei der Arbeit. Dieser Drehschlagschrauber ist für viele Anwendungen das Elektrowerkzeug der Wahl, sowohl beim Eindrehen von Blechschrauben als auch Holzschrauben. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GDR 18V-210 C Professional verfügt für mehr Komfort über eine Statusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip. 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH); 1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 DG5); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
444 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
360 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
155 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C Professional
Lieferumfang:
1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH) | 1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 DG5) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Bruttogewicht:
3,538 kg
Nettogewicht:
1,204 kg
Volumen:
24,775 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
1.1 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
3400 U/min
Leerlaufdrehzahl:
0-3400 U/min
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
360 x 444 x 155 mm
Positionierung:
Verhindert Schaden, bevor er entsteht - Drehschlagschrauber mit 1/4"-Sechskant-Bit-Aufnahme
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben. Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden | Kraftvolles Anziehmoment von 210 Nm | Vielseitige Kontrolle und höhere Flexibilität durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen
Werkzeugabmessungen Breite:
61 mm
Werkzeugabmessungen Länge:
126 mm
Werkzeugabmessungen Höhe:
205 mm
Drehmoment, max.:
210 Nm
Einsatzbereiche:
Schrauben
Werkzeugaufnahme:
1/4'' Sechskant Uni
Durchmesser:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-schlagschrauber gds 18 v-li, mini-akkuschrauber, bosch akku-schlagschrauber li-ion, Drehschlagschrauber (Akku), Akku-Drehschlagschrauber
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 176,84*
€ 209,52*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 177,50*
€ 210,28*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,61*
€ 220,22*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 188,44*
€ 220,91*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,02*
€ 248,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,89*
€ 296,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,80*
€ 285,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,80*
€ 266,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,90*
€ 260,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 216,47*
€ 257,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,49*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,92*
Zubehör
Bosch
2607017327
ab € 20,87*
Zubehör
Bosch
2607002561
ab € 11,66*
Zubehör
Bosch
2607002562
ab € 11,91*
Zubehör
Bosch
2608003032
ab € 22,09*
Zubehör
Bosch
2608003034
ab € 14,58*
Zubehör
Bosch
2607001720
ab € 0,60*
Zubehör
Bosch
2607001730
ab € 0,64*
Zubehör
Bosch
2607001514
ab € 0,2207*
Zubehör
Bosch
2607001512
ab € 0,468*
Zubehör
Bosch
2607001513
ab € 0,4919*
Zubehör
Bosch
2607001511
ab € 0,58*
Zubehör
Bosch
2607001555
ab € 0,468*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.