Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Phillips Bit
>
PH Torsions-Bit
>
Artikel
Schrauberbit Extra-Hart PH 2, 25 mm, 10er-Pack, im Blister
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1711296-2607001512
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2607001512
EAN/GTIN:
3165140300384
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 6.3 mm
Größe:
2
Bitgröße:
2 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Federkugelbefestigung:
false
Zweiseitig:
true
Art des Kreuzkopfes:
Phillips PH
Abmessung:
PH2
Länge mm:
25
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
SOL Date:
25.07.2003
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,077 kg
Nettogewicht:
0,055 kg
Volumen:
0,12 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schrauberbits und Steckschlüssel
>
Schrauberbits
>
Extra Hard Schrauberbits, Phillips
Weitere Suchbegriffe:
PH Torsions-Bit
,
Phillips Torsions-Bit
,
Torsions-Bit (Phillips)
,
Torsions-Bit PH
,
bits ph2
,
ph torsions-bit
,
bosch bits ph
,
Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz
,
Bits
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
6 Tage
nicht lagernd
110
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4919*
€ 0,6227*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,472*
€ 0,714*
Lager 7
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,485*
€ 0,715*
Lager 1498
4 Tage
18
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,49*
€ 0,72*
Lager 260
9 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,497*
€ 0,727*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 110 Stück
€ 0,6227*
€ 0,74101
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6219*
€ 0,74006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5819*
€ 0,69246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5619*
€ 0,66866
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4919*
€ 0,58536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 110 Stück (
entspricht € 68,497* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOOLCRAFT 2266957 Bit-Verlängerung Länge 300 mm Antrieb 6,3 mm (1/4)
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
TOOLCRAFT 2266958 Bit-Verlängerung Länge 150 mm Antrieb 6,3 mm (1/4")
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-6918741 Bithalter 6,3 mm (1/4") mit Magnet 60 mm 1/4" (6.3 mm)
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen