Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-06019J9103
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9J9 103
EAN/GTIN:
     4059952514031
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX, Die perfekte Balance zwischen Kompaktheit, Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX Professional mit bürstenlosem Motor. Dieser sehr kompakte Akku-Schrauber gewährleistet einfachen Zugriff bei beengtem Raum. Mit einer Drehzahl von 1.750 min⁻¹ ist er das schnellste 12-Volt-Werkzeug mit Zweiganggetriebe seiner Art und ermöglicht flüssiges, effizientes Arbeiten mit schnellen Ergebnissen. Dank des praktischen arretierbaren 1/4-Zoll Bithalters lassen sich Bits mühelos wechseln. Der GSR 12V-35 HX Professional eignet sich zum Schrauben in verschiedensten Materialien. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10,8-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2); Karton; 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
342 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
234 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
108 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schrauber
Titel:
Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX Professional
Lieferumfang:
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2) | Karton | 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter
Bruttogewicht:
1,36 kg
Nettogewicht:
0,576 kg
Volumen:
8,643 dm3
Abmessung Länge:
342 mm
Abmessung Breite:
234 mm
Abmessung Höhe:
108 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Gewicht exkl. Akku:
0.57 kg
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
234 x 342 x 108 mm
Positionierung:
Die ideale Kombination aus Kompaktheit, Produktivität und Leistung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Sehr kompakter Akku-Schrauber der 12-Volt-Klasse ermöglicht einfachen Zugriff bei beengtem Raum | Mit bis zu 1750 min?¹ ist der GSR 12V-35 HX der schnellste Akku-Schrauber mit Zweiganggetriebe in der 12-Volt-Klasse | Arretierbarer 1/4"-Bithalter für einfachen Bitwechsel
Bohrfutter, Ausführung:
1/4" mit Innensechskantaufnahme (ISK)
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
460 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
0.0 m/s²
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
0.0 m/s²
Bohrfutterspannbereich, min.:
0.8 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
0.8 / 10 mm
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1750 min-1
Langversion, Teil 1:
Die perfekte Balance zwischen Kompaktheit, Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schrauber GSR 12V-35 HX Professional mit bürstenlosem Motor. Dieser sehr kompakte Akku-Schrauber gewährleistet einfachen Zugriff bei beengtem Raum. Mit einer Drehzahl von 1750 min?¹ ist er das schnellste 12-Volt-Werkzeug mit Zweiganggetriebe seiner Art und ermöglicht flüssiges, effizientes Arbeiten mit schnellen Ergebnissen. Dank des praktischen arretierbaren 1/4"-Bithalters lassen sich Bits mühelos wechseln.
Langversion, Teil 2:
Der GSR 12V-35 HX Professional eignet sich zum Schrauben in verschiedensten Materialien.
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
55
€ 5,90*
ab € 98,43*
€ 114,54*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 98,15*
€ 114,55*
€ 4,90*
ab € 97,71*
€ 117,04*
€ 5,95*
ab € 102,94*
€ 120,40*
Lager 214
75
Frei Haus
ab € 117,69*
€ 139,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,48*
Sonstiges
Bosch
2607017327
ab € 20,85*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,96*
Sonstiges
Bosch
2608577148
ab € 27,85*
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,60*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 14,98*
Sonstiges
Bosch
2607019923
ab € 12,93*
Sonstiges
Bosch
06019H8000
ab € 87,53*
Sonstiges
Bosch
06019H3004
ab € 89,45*
Sonstiges
Bosch
06019H3009
ab € 266,86*
Sonstiges
Bosch
06019H3002
ab € 120,38*
Sonstiges
Bosch
06019H3008
ab € 336,44*
Sonstiges
Bosch
06019H3003
ab € 177,56*
Sonstiges
Bosch
06019H300B
ab € 193,97*
Sonstiges
Bosch
06019H3001
ab € 194,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.