Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-06019L0000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9L0 000
EAN/GTIN:
     4059952606347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13. Der GSS 12V-13 Professional ist der ideale Begleiter für Anwender, die immer unterwegs sind. Er bietet eine ausgezeichnete Werkzeugbalance mit Schwerpunktlage nahe am Werkstück und eine hervorragende Ergonomie von Handablage und Griff. Seine schmale 12V-Bauweise sorgt für die erforderliche Kompaktheit für alle schwer erreichbaren Stellen. Dank seines intuitiven Bedienkonzepts und des Systems mit austauschbaren Schleifplatten ist er leicht in der Handhabung. Der GSS 12V-13 Professional ist ideal zum einfachen Schleifen und Zwischenschleifen, Entfernen von Lack und Feinschleifen. Er eignet sich für Holz, Furnier, Lack, Füllstoffe, Mineralstoffe und Acryl. Er ist mit dem Bosch Click & Clean System und dem Professional 12V System kompatibel. Mit Drehzahlvorwahl, Akkustatusanzeige, Staubbeutel und austauschbaren Schleifplatten in drei verschiedenen Größen mit Klettsystem zur Schleifblattbefestigung. 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232); Staubbeutel (2 608 000 715)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
285 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
163 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
138 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schwingschleifer
Titel:
Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13 Professional
Lieferumfang:
1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232) | Staubbeutel (2 608 000 715)
Bruttogewicht:
1,35 kg
Nettogewicht:
0,84 kg
Volumen:
6,411 dm3
Abmessung Länge:
285 mm
Abmessung Breite:
163 mm
Abmessung Höhe:
138 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Akkuspannung:
12.0 V
Gewicht exkl. Akku:
0.8 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
6000 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
10000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
6000 - 10000 U/min
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
163 x 285 x 138 mm
Positionierung:
Kompakter Schwingschleifer für Profis, die immer unterwegs sind
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Maximale Kontrolle dank ausgezeichneter Werkzeugbalance und hervorragender Ergonomie | Schmale 12V-Bauweise für ultimative Kompaktheit | Intuitive Bedienung, mit drei austauschbaren Schleifplatten
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 108,02*
€ 129,70*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 108,55*
€ 130,35*
€ 4,90*
ab € 107,78*
€ 132,21*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,80*
€ 138,62*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 127,52*
€ 154,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900890
ab € 0,4143*
Sonstiges
Bosch
2608900891
ab € 0,4143*
Sonstiges
Bosch
2608900892
ab € 0,4143*
Sonstiges
Bosch
2608900881
ab € 0,32*
Sonstiges
Bosch
2608900879
ab € 0,32*
Sonstiges
Bosch
2608900734
ab € 0,614*
Sonstiges
Bosch
2608901205
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.