Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Exzenterschleifer
>
Elektroexzenterschleifer
>
Artikel
Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-06019L0100
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 601 9L0 100
EAN/GTIN:
4059952606224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13, Der GSS 18V-13 Professional bietet optimale Kontrolle auf größeren Oberflächen. Dies wird erreicht durch eine ausgezeichnete Werkzeugbalance mit Schwerpunktlage nahe am Werkstück und der hervorragenden Ergonomie von Handablage und Griff. Sein bürstenloser Motor und das Bosch Professional 18V System garantieren schnellen Arbeitsfortschritt – empfohlen wird der Akku ProCORE18V 4.0Ah. Dank seines intuitiven Konzepts und dem System mit austauschbaren Schleifplatten ist er einfach zu bedienen. Der GSS 18V-13 Professional eignet sich zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen und Feinschleifen. Das Gerät ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar. Er ist mit dem Bosch Click & Clean System und dem Professional 18V System kompatibel. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Mit Staubbeutel, Drehzahlvorwahl und austauschbaren Schleifplatten in drei verschiedenen Größen mit Klettsystem zur Schleifblattbefestigung. Staubbeutel (2 608 000 715); Grundplatte, 80 x 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444); 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
285 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
163 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
138 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schwingschleifer
Titel:
Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13 Professional
Lieferumfang:
Staubbeutel (2 608 000 715) | Grundplatte, 80 x 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232)
Bruttogewicht:
1,68 kg
Nettogewicht:
1,17 kg
Volumen:
6,411 dm3
Abmessung Länge:
285 mm
Abmessung Breite:
163 mm
Abmessung Höhe:
138 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
1.1 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
6000 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
10000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
6000 - 10000 U/min
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
163 x 285 x 138 mm
Positionierung:
Optimale Kontrolle auf größeren Oberflächen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Optimale Kontrolle dank ausgezeichneter Ergonomie und hervorragender Werkzeugbalance | Schneller Arbeitsfortschritt dank bürstenlosem Motor und Bosch Professional 18V System | Intuitive Bedienung, mit drei austauschbaren Schleifplatten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Schwingschleifer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Schleifer & Hobel
>
Schwingschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Elektroexzenterschleifer
,
Exzenterschleifer (elektrisch)
,
bosch 18 v akku-multischleifer
,
akku multischleifer
,
bosch akku-multischleifer
,
Schwingschleifer (Akku)
,
Schleifer (Akku)
,
Schwingschleifer
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 141,00*
€ 171,64*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 141,95*
€ 172,43*
Lager 820
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 143,61*
€ 173,86*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,50*
€ 182,14*
Lager 214
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 167,37*
€ 205,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,95*
€ 245,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EXPERT C470 Schleifpap., 6 Löcher für Schw.schl., 115 x 107 mm, K 40, 10er-Pack
Bosch
2608900890
ab € 0,4143*
Sonstiges
Spezialmatrize und Stempel, passend zu GNA 1,3, GNA 1,6, GNA 2,0, 1530
Bosch
2608639902
ab € 86,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen