Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akkubohrhammer
>
Artikel
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214EO-0611924000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 611 924 000
EAN/GTIN:
4059952613338
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-2., Muskelbelastung, unerwartete Stöße und das Einatmen von Staub sind nur einige der Unannehmlichkeiten beim Bohren in Beton. Zum Glück haben wir den Bohrhammer GBH 18V-22 Professional entwickelt, um dir deine Arbeit angenehmer zu machen. Dieses Werkzeug bietet ein kompaktes, leichtes und ergonomisches Design mit einer guten Schwerpunktlage, so dass es leichter und ermüdungsfreier in der Handhabung ist, besonders beim Überkopfbohren. Dank KickBack Control und Vibration Control behältst du die Kontrolle und deine Hände und Arme werden weniger belastet. Verbinde mit einem einzigen Klick den Bohrhammer mit dem Sauger GDE 18V-12 Professional für mehr Sauberkeit am Arbeitsplatz. Außerdem kannst du die Arbeit mit weniger Unterbrechungen abschließen – dieses Werkzeug kombiniert hohe Leistung mit effizienter Akkulaufzeit. Der Bohrhammer GBH 18V-22 Professional ist das Werkzeug deiner Wahl, wenn du ein kraftvolles und dennoch handliches Elektrowerkzeug haben möchtest. Er ist ideal zum Bohren von 6- bis 10-mm-Löchern, ob du nun als Klempner Sanitärinstallationen ausführst oder als Tischler den Kücheneinbau vorbereitest. Auch als Elektriker kannst du auf dieses Werkzeug zählen, besonders beim Überkopfbohren für die Montage von Leuchten, Lampen und Rauchmeldern. Der Sauger GDE 18V-12 Professional wurde speziell für leichteres Überkopfarbeiten entwickelt. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. Reinigungstuch (1 619 200 413); Tiefenanschlag (1 613 001 009); Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
330 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
217 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
100 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrhammer mit SDS plus
Titel:
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22 Professional
Lieferumfang:
Reinigungstuch (1 619 200 413) | Tiefenanschlag (1 613 001 009) | Karton
Bruttogewicht:
3 kg
Nettogewicht:
3 kg
Volumen:
7,161 dm3
Abmessung Länge:
330 mm
Abmessung Breite:
217 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
2.3 kg
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
217 x 330 x 100 mm
Positionierung:
Unser kompaktester und ergonomischer Bosch Bohrhammer
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Mehr Komfort und weniger Belastung beim Bohren, auch bei Überkopfarbeiten | Hammerbohren mit geringem Werkzeuggewicht und speziell entwickeltem, anklippbarem Sauger | Unterbrechungsfreies Arbeiten dank verbesserter Laufzeit
Werkzeugabmessungen Länge:
296 mm
Nenndrehzahl:
0 - 4675 min-1
Werkzeugaufnahme:
SDS plus
Schienennutbreite:
1,5 mm
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Bohrhämmer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Akku-Bohrhämmer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Bohr- & Schlaghämmer
>
Bohrhämmer mit SDS plus
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Bohrhämmer mit SDS plus
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
bosch akku-bohrhammer 18v
,
akku bohr und meißelhammer
,
bosch akku-bohrhammer
,
Bohrhammer (Akku)
,
Bohrhammer
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 161,83*
€ 192,43*
Lager 820
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 162,19*
€ 193,40*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 159,77*
€ 194,37*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 172,79*
€ 205,93*
Lager 214
5 Tage
27
Frei Haus
ab € 190,78*
€ 232,29*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,29*
€ 276,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-24 C
Bosch
0611923000
ab € 193,35*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-24 C mit L-BOXX
Bosch
0611923002
ab € 214,09*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-24 C, 2 Akku, Schnellladeg., L-BOXX
Bosch
0611923003
ab € 357,66*
Sonstiges
Akku-Sauger GDE 18V-12
Bosch
1600A028H6
ab € 50,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen