Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Kernbohrmaschine
>
Saugkopf
>
Artikel
Akku-Sauger GDE 18V-12
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-1600A028H6
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1600A028H6
EAN/GTIN:
4059952618845
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Integrierter Sauger GDE 18V-12, Das Einatmen von Staub und ein dreckiger Arbeitsplatz sind nur zwei der Herausforderungen beim Bohren in Beton. Wir haben den Sauger GDE 18V-12 Professional für einen staubarmen Betrieb beim Bohren von 6- bis 10-mm-Löchern entwickelt. Das System reduziert nicht nur die Menge an einatembarem Staub in deiner Arbeitsumgebung, sondern ist auch leicht und bequem in der Anwendung, sogar beim Überkopfbohren. Dank der großen und ergonomisch geformten Entriegelungstasten kannst du es einhändig bedienen. Damit du besser siehst, wo du bohrst, ist ein LED-Licht direkt auf deine Bohrpunkte ausgerichtet. Verwende den Sauger GDE 18V-12 Professional ausschließlich mit dem Bohrhammer GBH 18V-22 Professional zum Bohren in Beton. Bei der Verwendung dieser Kombination als System profitierst du mit einem einzigen Klick vom geringen Gewicht und bequemen Hammerbohren für ermüdungsfreies Überkopfarbeiten. Kartonschachtel mit Kartoneinsatz. 2 x Ringbürste (1 600 A00 D2R)
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Verpackungsabmessungen (Breite):
208 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
321 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
140 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
208 x 321 x 140 mm
Kompatibel mit:
GBH 18V-22
Maximale Bohrtiefe:
100 mm
Gewicht:
1 kg
Positionierung:
Boschs kompaktester und ergonomischer Akku-Sauger
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bequemes Bohren, auch bei Überkopfanwendungen für 6- bis 10-mm-Löcher | Bequeme Einhandbedienung dank großer, ergonomischer Entriegelungstasten | Perfekte Beleuchtung des Bohrbereichs dank perfekt zentriertem LED-Licht
Titel:
Integrierter Sauger GDE 18V-12 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2023
Lieferumfang:
Kartonschachtel mit Kartoneinsatz | 2 x Ringbürste (1 600 A00 D2R)
SOL Date:
01.05.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Integrierter Sauger
Bruttogewicht:
1,75 kg
Nettogewicht:
1,12 kg
Volumen:
9,348 dm3
Abmessung Länge:
321 mm
Abmessung Breite:
208 mm
Abmessung Höhe:
140 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Bohr- & Schlaghämmer
>
Zubehöre zur Staubabsaugung
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Absaugsysteme
>
Zubehöre zur Staubabsaugung
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
Bohrstaubfänger
,
Saugkopf
,
bohrstaubfänger bosch
,
bohrstaubfänger
,
Akku-Staubsauger
,
Staubsauger
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 50,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22
Bosch
0611924000
ab € 159,22*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22, 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah, L-BOXX
Bosch
0611924002
ab € 305,59*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22, 2x Akku GBA 18V4.0Ah/L-BOXX, Ringbürst.
Bosch
0611924003
ab € 366,76*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22, L-BOXX
Bosch
0611924001
ab € 176,74*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22, L-BOXX, ohne Akkupack
Bosch
0611924004
ab € 195,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen