Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit 5-tlg. kit 18V: GSB + GWS + GBH + GSA + GLI + 3 x ProCORE18V + GAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-0615990M2X
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 615 990 M2X
EAN/GTIN:
     4059952588766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Modul Werkzeuge
Combo Kit 5-tlg. kit 18V: GSB + GWS + GBH + GSA + GLI + 3 x ProCORE18V (1 x 4,0 Ah + 2 x 8,0 Ah) + GAL
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Titel:
Combo Kit Professional
Bruttogewicht:
22,4 kg
Nettogewicht:
20 kg
Volumen:
81,9 dm3
Abmessung Länge:
600 mm
Abmessung Breite:
390 mm
Abmessung Höhe:
350 mm
Ursprungsland:
MY
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
SOL Datum:
01.01.2021
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 866,85*
€ 916,07*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 865,41*
€ 917,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 898,46*
€ 946,85*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 900,86*
€ 950,05*
Lager 214
75
Frei Haus
ab € 1.035,89*
€ 1.103,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,18*
€ 1.312,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,47*
€ 1.297,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,40*
€ 1.261,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,30*
€ 1.248,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.037,65*
€ 1.234,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,89*
€ 1.232,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601446700
ab € 71,19*
Sonstiges
Bosch
0611909000
ab € 214,73*
Sonstiges
Bosch
0611909001
ab € 230,71*
Sonstiges
Bosch
060164J007
ab € 160,35*
Sonstiges
Bosch
060164J00B
ab € 308,73*
Sonstiges
Bosch
060164J000
ab € 138,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.