Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Säbelsägeblatt
>
Artikel
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, mit Säbelsägeblatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-060164J000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
060164J000
EAN/GTIN:
3165140508940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Die Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional bietet eine starke Schnittleistung und lange Laufzeiten. Ihr 18-Volt-Akku ermöglicht über 100 Schnitte in Fichtenbalken bis zu 100 x 100 mm mit einer Ladung und gewährleistet somit einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ausgestattet mit Electronic Motor Protection kombiniert diese Säbelsäge eine hohe Standzeit mit langer Lebensdauer. Ihr werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel. Die GSA 18 V-LI Professional eignet sich zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. LÖSCHEN Karton. 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416). 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
false
Gewicht mit Akkupack:
3.4 kg
Hub:
28 mm
Leerlaufhubzahl:
2700 1/min
Akkukapazität:
0 Ah
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
20.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
2.5 m/s²
Hubzahl, 1. Gang:
2400 min-1
Hubzahl, 2. Gang:
2700 min-1
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang):
2400 - 2700 min-1
Verpackungsabmessungen (Breite):
410 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
500 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
140 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
410 x 500 x 140 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
3.4 kg
Schnitttiefe in Holz:
250 mm
Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren:
130 mm
Hublänge, 1. Gang:
28 mm
Hublängen:
28 mm
Gewicht exkl. Akku:
2.9 kg
Hubzahl, von:
0 min-1
Hubzahl, bis zu:
2700 min-1
Hubzahl:
0 - 2700 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
20.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
2.5 m/s²
Positionierung:
18V-Säbelsäge mit starker Schnittleistung und langer Laufzeit
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Lange Akkulaufzeit ermöglicht über 100 Schnitte in Fichtenbalken bis zu 100 x 100 mm für schnellen Arbeitsfortschritt | Electronic Motor Protection gewährleistet eine lange Lebensdauer | Werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Karton | 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416) | 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403)
SOL Date:
01.01.2010
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Säbelsäge
Bruttogewicht:
3,4 kg
Nettogewicht:
2 kg
Volumen:
28,7 dm3
Abmessung Länge:
500 mm
Abmessung Breite:
410 mm
Abmessung Höhe:
140 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Säbelsägen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Sägen
>
Säbelsägen
Weitere Suchbegriffe:
Akkutigersäge
,
Säbelsägeblatt
,
Tigersägeblatt
,
akku-säbelsäge gsa 18 v-li
,
akku fuchsschwanz
,
akku-säbelsäge gsa 18v
,
Säbelsäge (Akku)
,
Säbelsäge
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 120,01*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch 2 608 651 821 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch
2 608 651 821
ab € 3,86*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1022 HF. Für Säbelsägen, 100er-Pack
Bosch
2608656636
ab € 1,47*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1025 HBF Endurance for Heavy Metal, 5er-Pack
Bosch
2608658010
ab € 15,36*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1025 VF Heavy for Metal
Bosch
2608656265
ab € 12,73*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1110 VF Heavy for Wood and Metal, 25er-Pack
Bosch
2608657611
ab € 4,15*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1110 VF Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack
Bosch
2608657610
ab € 22,27*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1111 DF Heavy for Wood and Metal, 2er-Pack
Bosch
2608656273
ab € 5,97*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1111 DF Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack
Bosch
2608656261
ab € 11,86*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1113 AWP Precision for FibreInsulation, 2er-Pack
Bosch
2608635527
ab € 13,93*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1120 CF Heavy for Metal, 25er-Pack
Bosch
2608657557
ab € 94,59*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1120 CF Heavy for Metal, 5er-Pack
Bosch
2608656255
ab € 22,47*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1122 AF Flexible for Metal
Bosch
2608656018
ab € 2,228*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1122 BF Flexible for Metal, 100er-Pack
Bosch
2608656032
ab € 162,86*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1122 BF Flexible for Metal, 25er-Pack
Bosch
2608657552
ab € 46,16*
Zubehör
Säbelsägeblatt S 1122 BF Flexible for Metal, 2er-Pack
Bosch
2608656041
ab € 5,32*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen