Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit 2-tlg. 18V: GSB 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x Akku 4.0Ah, Schnellladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-0615A50039
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 615 A50 039
EAN/GTIN:
     4053423251067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Combo Kit 2-tlg. kit 18V: GSB 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah + GAL 18V-40 (C), Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit Schutzfunktionen und beeindruckender Leistung, um Arbeit effizient zu erledigen., 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH), Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), Bosch Professional Werkzeugtasche (1 619 BZ0 100)
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Titel:
Combo Kit 2-tlg. kit 18V: GSB 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah + GAL 18V-40 (C) Professional
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | Bosch Professional Werkzeugtasche (1 619 BZ0 100)
Bruttogewicht:
8,994 kg
Nettogewicht:
8,994 kg
Volumen:
53,528 dm3
Abmessung Länge:
540 mm
Abmessung Breite:
325 mm
Abmessung Höhe:
305 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
SOL Datum:
01.09.2023
Positionierung:
Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit Schutzfunktionen und beeindruckender Leistung, um Arbeit effizient zu erledigen.
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 332,51*
€ 358,51*
€ 4,90*
ab € 330,83*
€ 360,32*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 337,39*
€ 362,86*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,03*
€ 370,41*
Lager 214
99
Frei Haus
ab € 393,61*
€ 435,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,04*
€ 517,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,72*
€ 513,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,80*
€ 503,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,76*
€ 493,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 410,16*
€ 488,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,61*
€ 468,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611924000
ab € 159,77*
Sonstiges
Bosch
0611924002
ab € 307,60*
Sonstiges
Bosch
0611924003
ab € 366,90*
Sonstiges
Bosch
0611924001
ab € 176,57*
Sonstiges
Bosch
0611924004
ab € 192,04*
Sonstiges
Bosch
06019K3300
ab € 105,36*
Sonstiges
Bosch
06019K3301
ab € 123,37*
Sonstiges
Bosch
06019K3305
ab € 195,37*
Sonstiges
Bosch
06019K3306
ab € 192,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.