Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche Gürtel 108


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-1600A0265N
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A02 65N
EAN/GTIN:
     4059952601854
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
Werkzeugtasche Gürtel 108, Durch optimalen Sitz und maximale Mobilität sorgt der Bosch Professional Werkzeuggürtel 108 für mehr Komfort beim Tragen von Werkzeugen auf der Baustelle. Der Werkzeuggürtel 108 zeichnet sich durch seinen sehr ergonomischen Sitz dank gepolstertem Gürtelfutter aus. D-Ringe am Bosch Professional Werkzeuggürtel ermöglichen die Verwendung von Schultergurten. Dank des durchdachten Designs lassen sich alle ProClick Holder und Gürteltaschen leicht befestigen und abnehmen. Der ProClick Werkzeuggürtel 108 bietet eine ergonomische und bequeme Tragemöglichkeit für Werkzeuge auf der Baustelle. Sein Design mit leichtem Polyester 1000D und gepolstertem Gürtelfutter sorgt für mehr Komfort bei der Arbeit. Das Bosch Professional ProClick System bietet eine einfache Möglichkeit, ProClick-Gürteltaschen zu befestigen, zu wechseln und zu verstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.5 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
282 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
111 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
94 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Werkzeugtasche
Titel:
Werkzeugtasche Gürtel 108 Professional
Bruttogewicht:
0,436 kg
Nettogewicht:
0,43 kg
Volumen:
2,942 dm3
Abmessung Länge:
282 mm
Abmessung Breite:
111 mm
Abmessung Höhe:
94 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
111 x 282 x 94 mm
Positionierung:
Perfekter Sitz, maximale Mobilität: ProClick Werkzeuggürtel 108 für mehr Komfort
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Sehr ergonomischer Sitz dank gepolstertem Gürtelfutter | Mit D-Ringen für eine leichte Verwendung von Schultergurten | Bietet eine einfache Befestigungsmöglichkeit für alle ProClick Holder und Werkzeuggürteltaschen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 23,76*
€ 30,70*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 23,69*
€ 30,71*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 24,24*
€ 31,24*
1
€ 4,90*
ab € 23,63*
€ 31,39*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 28,25*
€ 37,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.