Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche GWT 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600A0265S
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A02 65S
EAN/GTIN:
     4059952601885
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
bosch werkzeug-gürteltasche
Werkzeugtasche GWT 2, Die Bosch Professional Werkzeugtasche GWT 2 verfügt über ein optimales Platzangebot für wichtige Werkzeuge und Kleinteile. Ihr intelligentes Design und durchdachte Fächereinteilung ermöglicht einen einfachen Zugriff und eine individuelle Werkzeugorganisation. Für eine leichte Handhabung kann die Tasche dank ihres integrierten Taschenständers aufrecht abgestellt werden. Volle Konzentration auf die Arbeit, da alle Werkzeuge und Zubehöre ordentlich verstaut und immer zur Hand sind. Die strapazierfähige Tasche ist stichsicher dank Doppelnaht und verstärktem Design mit Polyester 1000D. Das Bosch Professional ProClick System bietet eine einfache Möglichkeit, ProClick-Gürteltaschen am Gürtel zu befestigen, sie zu wechseln und zu verstellen, ohne den Gürtel abnehmen zu müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.5 kg
Verpackungsabmessungen Länge:
353 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
230 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
124 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Werkzeugtasche
Titel:
Werkzeugtasche GWT 2 Professional
Bruttogewicht:
0,62 kg
Nettogewicht:
0,62 kg
Volumen:
10,068 dm3
Abmessung Länge:
353 mm
Abmessung Breite:
230 mm
Abmessung Höhe:
124 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
230 x 353 x 124 mm
Positionierung:
Werkzeugtasche GWT 2 mit ausreichend Stauraum für notwendige Werkzeuge und Kleinteile
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Alle Werkzeuge immer zur Hand und individuelle Werkzeugorganisation | Integrierter Taschenständer für aufrechtes Abstellen und eine leichte Handhabung
Weitere Suchbegriffe: werkzeug gürteltasche
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 23,43*
€ 30,67*
7 Tage
17
1
€ 5,90*
ab € 23,51*
€ 30,81*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 23,45*
€ 30,82*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,91*
€ 32,70*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 27,62*
€ 36,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.