Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche GWT 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugtasche GWT 2: Detailansicht 1
Werkzeugtasche GWT 2: Detailansicht 1
Werkzeugtasche GWT 2: Detailansicht 2
Werkzeugtasche GWT 2: Detailansicht 3
Werkzeugtasche GWT 2: Detailansicht 4
Werkzeugtasche GWT 2: Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-1600A0265S
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0265S
EAN/GTIN:
     4059952601885
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
bosch werkzeug-gürteltasche
Werkzeugtasche GWT 2 · Die Bosch Professional Werkzeugtasche GWT 2 verfügt über ein optimales Platzangebot für wichtige Werkzeuge und Kleinteile. Ihr intelligentes Design und durchdachte Fächereinteilung ermöglicht einen einfachen Zugriff und eine individuelle Werkzeugorganisation. Für eine leichte Handhabung kann die Tasche dank ihres integrierten Taschenständers aufrecht abgestellt werden. Volle Konzentration auf die Arbeit · da alle Werkzeuge und Zubehöre ordentlich verstaut und immer zur Hand sind. Die strapazierfähige Tasche ist stichsicher dank Doppelnaht und verstärktem Design mit Polyester 1000D. Das Bosch Professional ProClick System bietet eine einfache Möglichkeit · ProClick-Gürteltaschen am Gürtel zu befestigen · sie zu wechseln und zu verstellen · ohne den Gürtel abnehmen zu müssen.Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 5kg· Gewicht: 0,5kg· Außenabmessungen (Länge): 200mm· Geeignet für: Handwerkzeuge· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 230 x 353 x 124mmWeitere Informationen:Breite: 150 mmMarke: BOSCH Material: PS Höhe: 200 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: werkzeug gürteltasche, Werkzeugtasche GWT 2
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 23,43*
€ 30,67*
Lager 79DAC
17
1
€ 5,90*
ab € 23,51*
€ 30,81*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 23,45*
€ 30,82*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,91*
€ 32,70*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,12*
€ 32,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.