Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche GWT 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1459792
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0265S
EAN/GTIN:
     4059952601885
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeug gürteltasche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1600A0265S, Werkzeugtasche GWT 2, Die Bosch Professional Werkzeugtasche GWT 2 verfügt über ein optimales Platzangebot für wichtige Werkzeuge und Kleinteile. Ihr intelligentes Design und durchdachte Fächereinteilung ermöglicht einen einfachen Zugriff und eine individuelle Werkzeugorganisation. Für eine leichte Handhabung kann die Tasche dank ihres integrierten Taschenständers aufrecht abgestellt werden. Volle Konzentration auf die Arbeit, da alle Werkzeuge und Zubehöre ordentlich verstaut und immer zurHand sind. Die strapazierfähige Tasche ist stichsicher dank Doppelnaht und verstärktem Design mit Polyester 1000D. Das Bosch Professional ProClick System bietet eine einfache Möglichkeit, ProClick-Gürteltaschen am Gürtel zu befestigen, sie zu wechseln und zu verstellen, ohne den Gürtel abnehmen zu müssen., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
290 GRAMM
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
150 x 200 x 200 mm
D-Ringe:
nein
Geeignet für:
Handwerkzeuge
Materialausführung:
PS
Maximale Belastung:
5.0 kg
ProClick Ready:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
Volumen:
10,068 dm3
Weitere Suchbegriffe: 4059952601885, WERKZEUGTASCHE
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
1
€ 5,90*
ab € 23,09*
€ 30,14*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 23,20*
€ 30,15*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 23,51*
€ 30,65*
1
€ 4,90*
ab € 23,11*
€ 30,80*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 24,94*
€ 32,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.