Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit Werkzeuggürtel und Handwerkzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600A02H5C
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A02 H5C
EAN/GTIN:
     4059952657431
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Combo Kit Werkzeuggürtel und Handwerkzeug-Set. Schneller Zugriff auf Bosch Professional Handwerkzeuge mit dem ProClick-Werkzeuggürtel-Set. • Dank des ergonomischen Designs von Gürtel und Taschen sind wichtige Handwerkzeuge schnell zur Hand für maximale Flexibilität und Mobilität. • Zwei haltbare, abnehmbare Gürteltaschen für leichten Zugriff und einfache Werkzeugaufbewahrung. • ProClick System erlaubt einen mühelosen Wechsel der Taschen ohne Abnehmen des Gürtels
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
335 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
190 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
305 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Titel:
Combo Kit Werkzeuggürtel und Handwerkzeug-Set Professional
Bruttogewicht:
4,01 kg
Nettogewicht:
3,47 kg
Volumen:
19,413 dm3
Abmessung Länge:
335 mm
Abmessung Breite:
305 mm
Abmessung Höhe:
190 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
SOL Datum:
01.05.2023
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
190 x 335 x 305 mm
Positionierung:
Schneller Zugriff auf Bosch Professional Handwerkzeuge mit dem ProClick-Werkzeuggürtel-Set
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
• Dank des ergonomischen Designs von Gürtel und Taschen sind wichtige Handwerkzeuge schnell zur Hand für maximale Flexibilität und Mobilität | • Zwei haltbare, abnehmbare Gürteltaschen für leichten Zugriff und einfache Werkzeugaufbewahrung | • ProClick System erlaubt einen mühelosen Wechsel der Taschen ohne Abnehmen des Gürtels
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 115,07*
€ 139,33*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 115,09*
€ 140,03*
€ 4,90*
ab € 113,04*
€ 140,40*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,80*
€ 147,59*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 134,71*
€ 166,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A0265R
ab € 71,18*
Sonstiges
Bosch
1600A01TH5
ab € 14,14*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG3
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01TF8
ab € 3,87*
Sonstiges
Bosch
1600A01TG1
ab € 5,79*
Sonstiges
Bosch
1600A01TH9
ab € 10,26*
Sonstiges
Bosch
1600A01V3H
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.