Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
PH Schraubendreher
>
Artikel
Schraubendreher PH 2x125
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-1600A01TG3
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1600A01TG3
EAN/GTIN:
4059952512402
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schrauber Schraubendreher PH2x125, Der Bosch Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2 Professional ist extrem haltbar dank des durchgängigen, auch durch den Griff verlaufenden Metallschafts, der Metallschlagkappe und der gehärteten Spitze. Die ergonomische Form und die Softgrifffläche am Handgriff sorgen für Komfort und der integrierte Sechskantansatz ermöglicht die Anwendung eines zusätzlichen Drehmoments. Ideal zum Schrauben, Meißeln und Lösen festsitzender Schrauben. Die Größe ist auf dem Handgriff angegeben, so dass der richtige Schraubendreher für die jeweilige Arbeit schnell zu finden ist. Schaftlänge 125 mm. Auch erhältlich als PH1 mit Schaftlänge 100 mm.
Weitere Informationen:
Schraubsystem:
Phillips PH
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
280 mm
Gewicht:
200 g | 0.2 kg
VDE-geprüft:
false
Profil:
PH
Verpackungsabmessungen (Höhe):
35 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
60 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
280 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
60 x 280 x 35 mm
Schaftlänge:
125 mm
Präzisionsbereich:
nein
Leistungsbereich:
nein
Sechskantansatz:
ja
Präzisionsschrauber:
nein
VDE:
nein
Leerlaufbereich:
nein
Leerlaufkappe:
nein
Ergonomischer Griff:
ja
Werkzeugfinder:
ja
Softgriff:
ja
Wegrollsicheres Design:
ja
Anschlagendkappe:
ja
Dünne Klingenisolierung:
nein
Standardmäßige Klingenisolierung:
nein
gemäß DIN EN/IEC 60900:
nein
Magnetspitze:
nein
Durchgehender Schaft (einteilige Konstruktion):
ja
Laserspitze:
nein
Werkzeugabmessungen (Höhe):
34 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
34 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
236 mm
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robuster Schraubendreher dank des durch den Griff verlaufenden Metallschafts und der Schlagkappe zum Meißeln, Festziehen und Lösen | Hohe Hebelwirkung für zusätzliches Drehmoment dank Sechskant-Schlüsselhilfe | Bequeme Anwendung dank Softgriff und ergonomischer Form
Positionierung:
Robuste Schraubendreher für raue Anwendungen
Neuheit:
nein
SOL Datum:
01.01.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Schrauber
Bruttogewicht:
0,17 kg
Nettogewicht:
0,15 kg
Volumen:
0,588 dm3
Abmessung Länge:
280 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Handwerkzeuge
>
Schrauber
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreher PH
,
Schraubenzieher PH
,
phillips-schraubendreher ph2
,
ph schraubendreher
,
Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schraubendreher PH 1x100
Bosch
1600A01TG2
ab € 5,16*
Sonstiges
Schraubendreher PZ 2x125
Bosch
1600A01V08
ab € 5,78*
Sonstiges
Schraubendreher SL 3.5x75
Bosch
1600A01TF8
ab € 3,85*
Sonstiges
Schraubendreher SL4.5x100
Bosch
1600A01TF9
ab € 5,16*
Sonstiges
Schraubendreher SL5.5x100
Bosch
1600A01TG0
ab € 5,15*
Sonstiges
Schraubendreher SL6.5x125
Bosch
1600A01TG1
ab € 5,79*
Sonstiges
Schraubendreher TX 10x75
Bosch
1600A01V0A
ab € 4,49*
Sonstiges
Schraubendreher TX 15x75
Bosch
1600A01V0B
ab € 4,48*
Sonstiges
Schraubendreher TX 20x100
Bosch
1600A01V0C
ab € 5,17*
Sonstiges
Schraubendreher TX 25x100
Bosch
1600A01V0D
ab € 5,14*
Sonstiges
Schraubendreher TX 30x125
Bosch
1600A01V0E
ab € 5,81*
Sonstiges
Schraubendreher TX 40x125
Bosch
1600A01V0F
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen