Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelanschlag FSN WAN, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-1600Z0000A
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 Z00 00A
EAN/GTIN:
     3165140608077
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Handkreissäge Führungsschiene
Winkelstück
bosch handkreissäge führungsschiene
Systemzubehör FSN WAN (Winkelanschlag), Der Winkelanschlag FSN WAN Professional für Führungsschienen fixiert solche fest auf dem Werkstück und ermöglicht schnelle und präzise Winkelschnitte. Er lässt sich intuitiv einstellen sowie bedienen und verfügt über eine Gradskala für eine schnelle Positionierung. Der qualitativ hochwertige Winkelanschlag sorgt für genaue Ergebnisse und lässt sich mit dem Verbindungselement FSN VEL perfekt mit der Führungsschiene verbinden. Er eignet sich für genaue geführte Winkelschnitte mit Bosch FSN Führungsschienen. Dieses Werkzeug ist mit Bosch Führungsschienensystemen kompatibel.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen Länge:
485 mm
Verpackungsabmessungen Breite:
235 mm
Verpackungsabmessungen Höhe:
37 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör FSN WAN (Winkelanschlag) Professional
Bruttogewicht:
0,64 kg
Nettogewicht:
0,61 kg
Volumen:
4,217 dm3
Abmessung Länge:
485 mm
Abmessung Breite:
235 mm
Abmessung Höhe:
37 mm
Ursprungsland:
DE
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Verpackungsabmessungen Breite x Länge x Höhe:
235 x 485 x 37 mm
Positionierung:
Winkelanschlag für Führungsschienen für schnelle und präzise Winkelschnitte
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Intuitive Einstellung und Bedienung sowie integrierte Gradskala für schnelle Positionierung | Genaue Ergebnisse dank qualitativ hochwertiger Ausführung und perfekte Verbindung mit der Führungsschiene durch das Verbindungselement FSN VEL | Für das Erzielen genauer, geführter Winkelschnitte mit Bosch FSN Führungsschienen konzipiert
Spannung, elektrisch:
0 V
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge führungsschiene, Systemzubehör für Sägen
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 72,68*
€ 89,76*
6 Tage
38
€ 5,90*
ab € 72,62*
€ 90,21*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 73,24*
€ 90,68*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 75,08*
€ 92,48*
Lager 214
25
€ 4,30*
ab € 86,03*
€ 108,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607001375
ab € 15,07*
Sonstiges
Bosch
06016B5130
ab € 524,61*
Sonstiges
Bosch
06016B5100
ab € 309,82*
Sonstiges
Bosch
2602317030
ab € 49,95*
Sonstiges
Bosch
1600Z0003W
ab € 74,82*
Sonstiges
Bosch
1600Z0003V
ab € 46,75*
Sonstiges
Bosch
1600Z0000G
ab € 47,92*
Sonstiges
Bosch
1600A001FS
ab € 9,75*
Sonstiges
Bosch
1600Z0000F
ab € 66,99*
Sonstiges
Bosch
1600Z00007
ab € 94,11*
Sonstiges
Bosch
1600Z00005
ab € 39,63*
Sonstiges
Bosch
1600Z0000D
ab € 18,00*
Sonstiges
Bosch
0615990M8Z
ab € 168,41*
Sonstiges
Bosch
1600Z00009
ab € 43,31*
Sonstiges
Bosch
1600Z0003X
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.