Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff für GEX 125-150 AVE Professional. Für Exzenterschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2602026177
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 602 026 177
EAN/GTIN:
     3165140624138
Suchbegriffe:
Systemzubehör für Schleifen/Poliere...
Handgriff
Der Austausch-Zusatzhandgriff erhöht die Sicherheit und ermöglicht komfortables Arbeiten. Mit ihm hat man die Maschine sicher im Griff. Er eignet sich für Exzenterschleifer. Passend zu: GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,072 kg
Nettogewicht:
0,071 kg
Volumen:
0,963 dm3
Abmessung Länge:
176 mm
Abmessung Breite:
114 mm
Abmessung Höhe:
48 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Bohrung:
20 mm
Sägeblatt:
160 mm
Schneidbreite:
2,4 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
29
1
€ 5,90*
ab € 10,34*
€ 14,03*
4 Tage
34
1
€ 5,45*
ab € 10,38*
€ 14,05*
4 Tage
34
6
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 14,33*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,64*
€ 14,38*
Lager 214
25
1
€ 4,30*
ab € 10,64*
€ 14,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060137B202
ab € 197,12*
Sonstiges
Bosch
060137B201
ab € 219,24*
Sonstiges
Bosch
0601292802
ab € 239,70*
Sonstiges
Bosch
0601292801
ab € 255,16*
Sonstiges
Bosch
0601292902
ab € 252,17*
Sonstiges
Bosch
0601292901
ab € 276,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.