Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Staubsauger für Advanced TrimRouter 18V, für Handfräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608000804
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 000 804
EAN/GTIN:
     4059952636948
Suchbegriffe:
Staubsaugeradapter
bosch staubsaugeradapter
staubsaugeradapter
Der Adapter ist ein Ersatzteil zum Verbinden von Staubsaugerschläuchen mit Elektrowerkzeugen.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,045 kg
Nettogewicht:
0,023 kg
Volumen:
0,375 dm3
Abmessung Länge:
149 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
42 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Produktgewicht:
2,6 kg
Vibration:
≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Schalldruckpegel L<sub>pA</sub>:
≤ 70 dB(A)
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Standard:
123221-8,142071-2,142072-0,142072-0,196351-8,196352-6,454226-0,196351-8,196352-6,456128-6,821710-4,456128-6,821710-4
Produktabmessung L x B x H:
404 x 108 x 259 mm
Schnittleistung:
214 mm
Gewicht inkl. Akku EPTA:
1,9 - 2,6 kg
Vorschub-Geschwindigkeit:
0-28 mm/s
Schubkraft:
5000 N
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 6,95*
ab € 4,47*
€ 6,52*
Lager 214
76
€ 4,30*
ab € 4,48*
€ 6,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 6,95*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,79*
€ 7,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 5,02*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06039D5000
ab € 83,74*
Sonstiges
Bosch
06016A0000
ab € 79,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.