Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 9,7 x 87 x 133 mm, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608585520
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 585 520
EAN/GTIN:
     3165140475259
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,32 kg
Nettogewicht:
0,32 kg
Volumen:
0,218 dm3
Abmessung Länge:
158 mm
Abmessung Breite:
46 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Stahlbleche
Produktgewicht:
5,10 kg
Vibration:
2,5 m/s²
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Schalldruckpegel L<sub>pA</sub>:
93 dB(A)
Schallleistungspegel L<sub>WA</sub>:
104 dB(A)
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Standard:
126882-3,198993-4,821552-6,199581-0,839559-8,835A32-2
Produktabmessung L x B x H:
373 x 134 x 232 mm
Gewicht inkl. Akku EPTA:
3,1 - 6,3 kg
Ladezeit 6,0 Ah:
110 min
Leerlaufschlagzahl:
0 - 5000 min⁻¹
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Bohrleistung in Holz:
32 mm
Bohrleistung in Beton:
28 mm
Einzelschlagstärke:
2,8 J
Meißeln mit Seitengriff:
8,5 m/s²
Vibration Hammerbohren in Beton:
9,0 m/s²
Idealer Bohrbereich Beton:
10 - 18 mm
Bohrleistung Bohrkrone:
54 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,72*
5 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,14*
€ 16,08*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,85*
€ 17,76*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 13,67*
€ 17,85*
Lager 214
5
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 14,73*
€ 19,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,18*
€ 22,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,946* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.