Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge TCT, 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608594143
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 594 143
EAN/GTIN:
     3165140942188
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
Die Precision for Sheet Metal Lochsäge hat eine extrem lange Lebensdauer und hält bis zu 20 Mal länger als BiM HS beim Einsatz in Edelstahl Ihre Carbide-Technologie macht es extrem wärmebeständig und besonders geeignet für das Schneiden von selbst härtesten Materialien. Sie verfügt auch über einzeln geschweißte Zähne für extreme Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,153 kg
Nettogewicht:
0,137 kg
Volumen:
0,418 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
48 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Stahlbleche | Edelstahlbleche
Produktgewicht:
3,40 kg
Vibration:
≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Schalldruckpegel L<sub>pA</sub>:
89 dB(A)
Schallleistungspegel L<sub>WA</sub>:
102 dB(A)
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Standard:
783202-0,242075-5,242077-1,242094-1,783202-0
Produktabmessung L x B x H:
321 x 108 x 368 mm
Gewicht inkl. Akku EPTA:
3,4 kg
Ladezeit:
30 min
Stiftlänge:
50 - 90 mm
Winkel der Nägel:
34 °
Drahtstärke:
2,9 - 3,3 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 21,63*
€ 29,47*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,20*
€ 30,05*
1
€ 5,00*
ab € 22,49*
€ 30,39*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 22,38*
€ 30,68*
3 Tage
18
3
Frei Haus
ab € 21,72*
€ 31,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.