Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26245277 Herst.-Nr.: 2608594143 EAN/GTIN: 3165140942188 |
| |
|
| | |
| Lochsäge TCT,37mm 2608594143 Die Precision for Sheet Metal Lochsäge hat eine extrem lange Lebensdauer und hält bis zu 20 Mal länger als BiM HS beim Einsatz in Edelstahl Ihre Carbide-Technologie macht es extrem wärmebeständig und besonders geeignet für das Schneiden von selbst härtesten Materialien. Sie verfügt auch über einzeln geschweißte Zähne für extreme Haltbarkeit. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 37 mm | Schnitttiefe: | 5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,67* | € 29,50* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,29* | € 30,34* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 22,57* | € 30,70* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 22,28* | € 31,01* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,82* | € 31,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|