Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608654401
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 654 401
EAN/GTIN:
     3165140169554
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Säbelsägeblatt
Das S 123 XF Progressor for Metal Säbelsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in dickes und dünnes Metall. Die progressiv ansteigende Zahnteilung ermöglicht schnelle Schnitte in Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Zudem ist das Blatt aus Bimetall beim Schneiden von Stahlrohren und -profilen mit normaler Stärke vorgesehen. Es verfügt über eine spezielle Zahngeometrie, um Stähle mit Wandstärken von 1 mm bis 8 mm effizient zu schneiden. Das Sägeblatt hat die Standardlänge von 150 mm für eine Schnittleistung von bis zu 100 mm.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,043 kg
Nettogewicht:
0,043 kg
Volumen:
0,034 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Einsatzbereiche:
dünne bis starke Bleche (1-8 mm), dünne bis kräftige Profile (ø <100 mm)
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle
GTIN:
4007081942171
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1450829
Lieferantenartikelnummer:
1450829
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1450829
EAN Code:
4007081942171
Produkt-Name:
Antriebseinheit 3 für PowerBird Pro Gold Edition mit Andrückauslösung
Produkt-Typbezeichnung:
Antriebseinheit 3 fuer PowerBird Pro Gold Edition mit Andrueckausloesung
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,91*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,43*
€ 4,95*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,38*
€ 4,99*
6 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 5,10*
Lager 214
75
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,72*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,72* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608654402
ab € 1,828*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.