Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1122 BF Flexible for Metal, 2er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608656041
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 656 041
EAN/GTIN:
     3165140093439
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Das S 1122 BF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist für bündiges Schneiden in Metall optimiert. Seine Länge von 225 mm und die Standard-Wandstärke von 0,9 mm ermöglichen exzellente bündige Schnitte. Zudem verfügt es über eine Zahnteilung von 1,8 mm, die Arbeiten bei hohen Geschwindigkeiten ermöglicht. Das Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke vorgesehen, während die Zahnteilung von 1,8 mm ideal für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Dicke von 3–8 mm ist. Die Standardlänge des Säbelsägeblatts von 225 mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 175 mm.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,069 kg
Nettogewicht:
0,069 kg
Volumen:
0,108 dm3
Abmessung Länge:
291 mm
Abmessung Breite:
53 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Einsatzbereiche:
starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle
GTIN:
4007081938624
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1450903
Lieferantenartikelnummer:
1450903
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelnummer:
1450903
EAN Code:
4007081938624
Produkt-Name:
Spreizmundstück 3,2 komplett (lang gebogen)
Produkt-Typbezeichnung:
Spreizmundstueck 3,2 komplett (lang gebogen)
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 6,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 6,69*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,58*
€ 6,83*
14 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 6,88*
Lager 214
100
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,91*
€ 7,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,955* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 36,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 267
ab € 4,01*
Zubehör
Bosch
2 608 656 010
ab € 1,82*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,208*
Zubehör
Bosch
2608656042
ab € 4,92*
Zubehör
Bosch
2608656020
ab € 10,52*
Zubehör
Bosch
2608656253
ab € 1,79*
Zubehör
Bosch
2608656268
ab € 3,59*
Zubehör
Bosch
2608656269
ab € 2,21*
Zubehör
Bosch
2608656011
ab € 7,90*
Zubehör
Bosch
2608656012
ab € 7,46*
Zubehör
Bosch
2608656037
ab € 3,83*
Zubehör
Bosch
2608656014
ab € 1,912*
Zubehör
Bosch
2608656038
ab € 4,22*
Zubehör
Bosch
2608656015
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.