Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuBird Pro in L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214EO-4007081102421
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1679660
EAN/GTIN:
     4007081102421
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
AccuBird Pro Das Akku-Blindniet-Setzgerät der neuesten Generation – bis zu 4 x schneller als marktübliche Akku-Geräte! AccuBird Pro Mit dem bürstenlosen Motor und 13.000 N Setzkraft ist der AccuBird Pro extrem schnell und setzt Blindniete bis Ø 6 mm aller Werkstoffe. Extrem schnell, fast kein Verschleiß Der BLDC-Motor des AccuBird Pro ist extrem langlebig und fast verschleißfrei. Im Vergleich zu marktüblichen Akku-Geräten ist der Setzvorgang bis zu 4 mal schneller und vergleichbar mit pneumatisch-hydraulischen Blindniet-Setzgeräten. Durch die optionale Autoreverse-Funktion wird der Zugvorgang zusätzlich verkürzt und der AccuBird Pro ist sofort wieder arbeitsbereit. Bewährt und ergonomisch Der AccuBird Pro ist ebenfalls mit dem bereits tausendfach bewährten und verschleißarmen Futterbackensystem, sowie dem ergonomischen Design der TAURUS-Baureihe, ausgestattet. Arbeitsbereich Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 6 mm aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 3,7 mm). Bitte beachten Sie die Verwendung der korrekten Druckbuchse gemäß der Betriebsanleitung! Technische Daten Setzkraft: 13.000 N Gewicht: 2,1 kg inkl. Akku Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) Arbeitshub: 25 mm Ausrüstung Mundstücke: 17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, Zusätzliche Druckbuchse für größere Blindnietabmessungen
Weitere Suchbegriffe: Akkublindnietpistole, Akkunietpistole, Blindnietmutter-Pistole, Blindnietmutternpistole, Druckluft-Blindnietgerät, Druckluft-Blindnietpistole, Druckluft-Nietpistole, Druckluftblindnietgerät, Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, gesipa akku blindnietgerät, blindnietmutter pistole, akku-blindnietgerät gesipa, Nietwerkzeug, Nietgerät, Akkunieter, Blindnietsetzgerät, Akku-Blindniet-Setzgerät, Akku-Blindnietgeräte, Akkumaschine, Blindnietgerät (Akku), Blindnietgeräte (Akku), AccuBird, AkkuBird; CAS, CAS Akku
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,47*
€ 731,04*
€ 4,90*
ab € 719,73*
€ 770,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 721,71*
€ 772,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,46*
€ 778,26*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,09*
€ 789,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,42*
€ 939,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,42*
€ 908,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,73*
€ 883,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,64*
€ 873,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 726,07*
€ 864,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,09*
€ 855,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1450838
ab € 105,10*
Zubehör
SFS Group
1450839
ab € 190,43*
Zubehör
SFS Group
1679689
ab € 48,54*
Zubehör
SFS Group
1679690
ab € 95,04*
Zubehör
SFS Group
1655422
ab € 20,45*
Zubehör
SFS Group
1655424
ab € 20,41*
Zubehör
SFS Group
1655426
ab € 20,27*
Zubehör
SFS Group
1655427
ab € 20,31*
Zubehör
SFS Group
1655428
ab € 20,43*
Zubehör
SFS Group
1655429
ab € 20,33*
Zubehör
SFS Group
1655430
ab € 20,45*
Zubehör
SFS Group
1655431
ab € 20,43*
Zubehör
SFS Group
1435568
ab € 14,05*
Zubehör
SFS Group
1622522
ab € 32,27*
Zubehör
SFS Group
1691413
ab € 45,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.