Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec 87-900, Gr.8,5-9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh AlphaTec 87-900, Gr.8,5-9
Handschuh AlphaTec 87-900, Gr.8,5-9
Handschuh AlphaTec 87-900, Gr.8,5-9
Handschuh AlphaTec 87-900, Gr.8,5-9
Handschuh AlphaTec 87-900, Gr.8,5-9
Handschuh AlphaTec 87-900, Gr.8,5-9
Handschuh AlphaTec 87-900, Gr.8,5-9
Handschuh AlphaTec 87-900, Gr.8,5-9
Artikel-Nr.:
     214G-0076490494285
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87-900/8,5-9
EAN/GTIN:
     0076490494285
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 87-900« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 Eigenschaften: • Abweisend gegenüber verschiedenen Chemikalien • Robust und langlebig • Guter Nass- und Trockengriff • Verringerte Hautreizungsgefahr Ausführung: • Gerade Stulpe • Doppelbeschichtet • Griffprofil mit Rautenmuster • AQL: 0,65 Anwendungsbereiche: Material: Träger aus Baumwollvelour, Beschichtung aus Naturgummilatex und Neopren Stärke: 0,68 mm Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
Größe:
8,5–9
Ursprungsland:
Malaysia
Schutz nach:
EN 388 X.1.2.0. / EN 374 AKL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh baumwolle, gummi handschuh, gummihandschuh ansell, Schutzhandschuh, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Chemikalienschutzhandschuh, Handschuh, Chemikalienschutzhandschuhe, Schutzhandschuhe, Handschuhe, andschuhe, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
144
12
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,02*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,08*
7 Tage
17
12
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,36*
3 Tage
108
12
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,37*
Lager 214
168
12
€ 4,30*
ab € 2,10*
€ 2,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 300 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 35,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
87-900
ab € 2,49*
Sonstiges
Ansell
87-900
ab € 2,48*
Sonstiges
Ansell
87-900
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.