| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3157629507186 Herst.-Nr.: 66623385770 EAN/GTIN: 3157629507186 |
| |
|
| | |
| Fiberschleifscheibe F100 • Widerstandsfähiges und vielseitig einsetzbares Aluminiumoxid • Mit Innenlochung und Kreuzschlitz • Erhöhte Abtragsleistung für Grobschliff und Entgratung • Zur Bearbeitung von Stahl und Metalllegierungen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Frankreich | Außen-Ø: | 125 mm | Bohrungs-Ø: | 22 mm | Körnung: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, metall-exzenterschleifblatt 125 mm korn 40, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, Schleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Korund-Fiberschleifscheibe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,46* | € 0,64* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,497* | € 0,667* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4983* | € 0,6935* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,53* | € 0,71* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,5349* | € 0,7268* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|