| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3157629507247 Herst.-Nr.: 66623385779 EAN/GTIN: 3157629507247 |
| |
|
| | |
| Fiberschleifscheibe F100 • Widerstandsfähiges und vielseitig einsetzbares Aluminiumoxid • Mit Innenlochung und Kreuzschlitz • Erhöhte Abtragsleistung für Grobschliff und Entgratung • Zur Bearbeitung von Stahl und Metalllegierungen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Frankreich | Außen-Ø: | 125 mm | Bohrungs-Ø: | 22 mm | Körnung: | 120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, exzenter schleifscheibe, Schleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Korund-Fiberschleifscheibe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,40* | € 0,53* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,4048* | € 0,5448* | | | | | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,40* | € 0,56* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,43* | € 0,58* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,4356* | € 0,5952* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|