Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-max 7 40x600x720mm Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-max 7 40x600x720mm Bosch
Hammerbohrer SDS-max 7 40x600x720mm Bosch
Hammerbohrer SDS-max 7 40x600x720mm Bosch
Hammerbohrer SDS-max 7 40x600x720mm Bosch
Artikel-Nr.:
     214G-3165140565851
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586803
EAN/GTIN:
     3165140565851
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer
SDS-max-Hammerbohrer max-7 • Mit geneigtem Seitenschneider für schnelle Bohrergebnisse • Vibrationsoptimiertes Spiraldesign für beste Kraftübertragung und erhöhte Geschwindigkeit • 2-Schneiden-Geometrie • Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtlänge:
720 mm
Bohrer-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, SDS-max-Hammerbohrer, Bohrer, Betonbohrer, 00000000
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 119,69*
€ 137,03*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 126,08*
€ 144,31*
4 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 131,03*
€ 149,82*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 130,98*
€ 150,00*
Lager 214
9
1
Frei Haus
ab € 169,99*
€ 198,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,59*
€ 217,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.