Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierspray Traffic Extra 500ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierspray Traffic Extra 500ml weiß
Bodenmarkierspray Traffic Extra 500ml weiß
Bodenmarkierspray Traffic Extra 500ml weiß
Bodenmarkierspray Traffic Extra 500ml weiß
Bodenmarkierspray Traffic Extra 500ml weiß
Bodenmarkierspray Traffic Extra 500ml weiß
Bodenmarkierspray Traffic Extra 500ml weiß
Bodenmarkierspray Traffic Extra 500ml weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-3495880131000
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     630121000+
EAN/GTIN:
     3495880131000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Bodenmarkierspray Traffic Extra Eigenschaften: • Mit extrem hoher Deckkraft für sehr starke Beanspruchung z. B. LKW-Fuhrpark • Mit sehr hohem Pigmentanteil • Doseninhalt für ca. 20–50 m, je nach Bodenbeschaffenheit, Strichbreite und Laufgeschwindigkeit • Wetterfest und abriebfest, auch auf unebenen Flächen haftend • Kein Verstopfen des Sprühkopfes durch Spezialdüse • Entleerbar bis auf den letzten Tropfen • Grüner Punkt für problemlose Entsorgung • Schnell trocknend Einsatzbereiche: • Für das Markiergerät New Perfekt Striper Technische Daten: • Trocknen: ca. 20 Minuten • Ausgehärtet: ca. 4 Stunden • Befahrbar: ca. 12 Stunden Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Farbe:
weiß
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 14,40*
€ 19,75*
1
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 19,75*
8 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 14,63*
€ 19,87*
Lager 214
108
12
Frei Haus
ab € 17,86*
€ 22,22*
3 Tage
96
12
Frei Haus
ab € 21,96*
€ 26,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,03572* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 266,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630140100+
ab € 11,11*
Zubehör
Kroschke
KSI_43194
ab € 293,38*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,63*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 157,70*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 120,43*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 97,66*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 104,16*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10660
ab € 60,95*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,31*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 61,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.