| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3603835656670 Herst.-Nr.: 2332478/10 EAN/GTIN: 3603835656670 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »Diamond Black Skin 3/4 C&G B« Zulassung/Norm: EN 420:2003, EN 388:2016 Eigenschaften: • Handhabung von scharfkantigen Teilen in trockener oder öliger Umgebung • Schnittfest- und stichfest • Strickstärke 18 • Mit Dyneema® Diamond Technologie-Hochleistungsfaser in schwarz (ohne Stahl- oder Glasfaserverstärkungen) Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Glasindustrie, Stahl- und Metallindustrie Material: Beschichtung: Nitrilschaum Länge: 235 mm Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Ursprungsland: | VR China | Schutz nach: | EN 388 4.X.4.2.B. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Handschuh, Handschuhe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,38* | € 10,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 75,94* | € 95,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 83,72* | € 104,50* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 88,27* | € 112,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 8,827* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|