| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-3660570052303 Herst.-Nr.: 1161646 EAN/GTIN: 3660570052303 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3M™ PROTECTA® 4-Punkt Auffanggurt Komfort mit horizontalen Beingurten Eigenschaften: • Horizontale Beingurte • Brust- und rückseitige Auffangöse • Komfort-Haltegurt mit seitlichen Halteösen • Werkzeugschlaufen • Automatikverschlüsse • Brust- und rückseitige Sturzindikatoren • Gurt-End-Depot • Etikettenschutz mit Beschriftungsfeld • Schwarz beschichtete Beschläge • Verbindungsmittelhalter • D-Ring an der Vorderseite • Max. Lebensdauer: 10 Jahre Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Baugewerbe, Allgemeine Industrie, Allgemeine Fertigung, Metallbe- und -verarbeitung, Bergbau, Transportbereich Material: Polyester, verzinkter Stahl Gewicht: 2,41 kg Zulassung/Norm: EN 361, EN 358 Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | UNI | Ursprungsland: | Slowakei |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: auffanggurt 3m, absturzsicherung glasreinigung, Sicherungsgeräte, Auffangwesten, Gurt, Rettungsgurt, Absturzsicherung, Auffang-, und, Rettungsgurte, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 185,41* | € 224,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 182,78* | € 226,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 214,40* | € 261,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 219,55* | € 262,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 218,44* | € 263,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|