| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4923375 Herst.-Nr.: 1161646 EAN/GTIN: 3660570052303 |
| |
|
| | |
| 3M »PROTECTA« 4-Punkt Auffanggurt Komfort« mit horizontalen Beingurten Eigenschaften: • Horizontale Beingurte • Brust- und rückseitige Auffangöse • Komfort-Haltegurt mit seitlichen Halteösen • Werkzeugschlaufen • Automatikverschlüsse • Brust- und rückseitige Sturzindikatoren • Gurt-End-Depot • Etikettenschutz mit Beschriftungsfeld • Schwarz beschichtete Beschläge • Verbindungsmittelhalter • D-Ring an der Vorderseite • Max. Lebensdauer: 10 Jahre Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Baugewerbe, Allgemeine Industrie, Allgemeine Fertigung, Metallbe- und -verarbeitung, Bergbau, Transportbereich Material: Polyester, verzinkter Stahl Gewicht: 2,41 kg Zulassung/Norm: EN 361, EN 358 Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg Weitere Informationen: | | Hersteller: | 3M | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Größe: | Einheitsgröße | Ausführung: | Absturzsicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,99* | € 248,99* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 215,29* | € 255,05* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,64* | € 256,86* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,48* | € 258,31* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,35* | € 259,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|