Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel Safety 80mm phosphatiert Facom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel Safety 80mm phosphatiert Facom
Schlag-Ringschlüssel Safety 80mm phosphatiert Facom
Schlag-Ringschlüssel Safety 80mm phosphatiert Facom
Schlag-Ringschlüssel Safety 80mm phosphatiert Facom
Schlag-Ringschlüssel Safety 80mm phosphatiert Facom
Artikel-Nr.:
     214G-3662424013805
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     51BS.80
EAN/GTIN:
     3662424013805
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 80mm
Schlagringschlüssel Safety, mit Verriegelungssystem • Phosphatiert • Spezialstahl • Patentiertes Verriegelungssystem, kein Halten des Schlüssel beim Schlagen erforderlich • Für besonders schwere Montagearbeiten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gesamtlänge:
360 mm
Schlüsselweite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Ring-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schlag-Ringschlüssel, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,12*
€ 350,34*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,53*
€ 350,39*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,67*
€ 469,34*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 421,66*
€ 496,46*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,34*
€ 558,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,06*
€ 541,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,47*
€ 500,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,72*
€ 488,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 406,16*
€ 483,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,67*
€ 462,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.