Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel Safety 80mm FACOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel Safety 80mm FACOM
Schlag-Ringschlüssel Safety 80mm FACOM
Artikel-Nr.:
     4012-489001
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     51BS.80
EAN/GTIN:
     3662424013805
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 80mm
Schlagringschlüssel mit Verriegelungssystem

Ausführung: Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert. Der Schlüssel wird durch das patentierte Verriegelungssystem auf der Mutter gehalten. Beim Schlagen braucht der Schlüssel nicht gehalten zu werden.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
80 mm
Ringstärke:
52 mm
Gesamtlänge:
360 mm
Markenname:
FACOM
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
51BS.80
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 58370080
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,12*
€ 350,34*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,53*
€ 350,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,67*
€ 469,34*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 421,66*
€ 496,46*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,34*
€ 416,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,63*
€ 413,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,45*
€ 384,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,06*
€ 371,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,12*
€ 350,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.