Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbeschichtung RAL70012,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbeschichtung RAL70012,5 l
Betonbeschichtung RAL70012,5 l
Betonbeschichtung RAL70012,5 l
Betonbeschichtung RAL70012,5 l
Artikel-Nr.:
     214G-4000590035815
Hersteller:
     Wilckens
Herst.-Nr.:
     12670100080
EAN/GTIN:
     4000590035815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenfarbe
bodenfarbe 2,5l
bodenfarbe
Betonbeschichtung • Spezialbeschichtung für Fußböden Innen und Außen mit normaler Gehbelastung wie Kellerböden, Zementsockel, Estrich, Betontreppen, Putz, Mauerwerk, Holz usw. • Wasserverdünnbar • Leicht zu verarbeiten • Umweltschonend und geruchsarm • Staubtrocken/grifffest nach ca. 2 Stunden, Durchgetrocknet nach ca. 3 Tagen, Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden Info: Nicht für Garagenböden geeignet! Stehendes Wasser und Dauernassbelastung vermeiden! Hinweis: Ergiebigkeit: ca. 10 m²/l bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert für Betonbesch. (Kat. A/i) 140 g/l (2010). Betonbeschichtung enthält maximal 80 g/l VOC. Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
silbergrau
Ausführung:
seidenmatt
Inhalt:
2,5 l
Weitere Suchbegriffe: Farbe, Holzschutz, Betonbeschichtung, Lack, Acryllack, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 19,71*
€ 26,52*
€ 4,90*
ab € 19,59*
€ 27,56*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 20,62*
€ 27,80*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 21,10*
€ 28,96*
15 Tage
18
€ 6,99*
ab € 22,27*
€ 30,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 8,44* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.