Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Patrone UKA 3 Plus M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Patrone UKA 3 Plus M16
Upat Patrone UKA 3 Plus M16
Upat Patrone UKA 3 Plus M16
Upat Patrone UKA 3 Plus M16
Upat Patrone UKA 3 Plus M16
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-4000657021799
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     539952
EAN/GTIN:
     4000657021799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
Polyesterharz
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundankerpatrone UKA 3 Plus • UKA 3 Plus ist der Nachfolger des bewährten Patronensystems UKA 3 und verfügt nun zusätzlich über die Zulassung für gerissenen Beton • In Verbindung mit ASTA-Ankerstange/IST Innengewindeanker besonders geeignet für die Befestigung im Innen- und Außenbereich in Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge • Spreizdruckfreie Verankerung für kleinste Achs- und Randabstände bei gleichzeitig hohen Lasten • 2-Komponenten-Glaspatrone mit styrolfreiem, schnell abbindendem Vinylesterharz und Härter • Beim Setzvorgang wird die Glaspatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse • Auch im wassergefüllten Bohrloch und unter Wasser einsetzbar • Einfach in der Anwendung und sparsam im Verbrauch durch abgestimmte Portionierung • Höchste Sicherheit durch Glaspatronen – Schäden und Haltbarkeitsüberschreitungen sind sofort ersichtlich • Kürzeste Aushärtezeit (z. B. 5 min. bei +21 °C) und höchste Lasten sparen Verarbeitungszeit und Befestigungspunkte • Für Anwendungen in gerissenem und ungerissenen Beton C20/C25 bis C50/60 • ETA-17/0197 Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
M16
passend zu:
ASTA M16/IST M12
Bohrernenn-Ø:
18 mm
Bohrlochtiefe min.:
125 mm
Verankerungstiefe min.:
125 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Verbundanker, Verbundanker-Patrone, upat klebeanker m16, mörtelpatrone, klebeanker m16, Montagemörtel, Spezialmörtel, Patrone, Reaktionspatrone, Verbundmörtel, Upat®-Dübeltechnik, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,8948*
€ 1,2836*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 0,94*
€ 1,29*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,30*
Lager 214
369
10
€ 4,30*
ab € 0,9349*
€ 1,3157*
10
€ 5,00*
ab € 0,9854*
€ 1,3454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3157*
€ 1,56568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2857*
€ 1,52998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2152*
€ 1,44609
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1852*
€ 1,41039
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1352*
€ 1,35089
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1249*
€ 1,33863
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9349*
€ 1,11253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,157* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.