| |
|
| Artikel-Nr.: 369-626214518889 Herst.-Nr.: 539952 EAN/GTIN: 4000657021799 |
| | | |
|
| | |
| Der Upat Verbundanker UKA3 Plus ist ein bewährtes, hoch leistungsfähiges Befestigungssystem bestehend aus einer Mörtelpatrone und der Ankerstange ASTA oder dem Innengewindeanker IST. Das System verfügt über die ETA Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton und eignet sich auch für den Einsatz in Naturstein mit dichtem Gefüge. Häufige Anwendungen sind schwere Stahlkonstruktionen, Geländer, Treppen, Stützenfüße und Silos.Anwendung: - Balkongeländer
- Stützenfüße
- Stahlträger
- Stahlträger
- Hebebühnen
- Treppengeländer
- Hochregal
- Balkenverankerung
- Silos
- Pumpen
- Kabeltragsysteme
- Carport.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-17/0197Vorteile: Zugelassenes Befestigen: Nach Europäisch Technischer Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton (ETA Option 1) und Brandschutzprüfung; Keine Bohrlochreinigung: Die Glaspatrone krallt sich an die Bohrlochwand und macht ein Reinigen des Bohrloches verzichtbar; Keine Verschwendung: Nicht zu viel nicht zu wenig - ein Bohrloch, eine Patrone, immer die richtige Mörtelmenge; Frei von Gefahrstoffen: Nach europäischer Chemikalienverordnung (REACH); Sorgenfreies Arbeiten: Geeignet für wassergefüllte Bohrlöcher. Weitere Informationen: | | Typ: | UKA3 Plus | passend zu: | ASTA M16 / IST M12 | Bohrlochtiefe: | 125 mm | Bohrernenndurchmesser d0: | 18 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,9264* | € 1,2864* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,9349* | € 1,3157* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,9862* | € 1,3662* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,99* | € 1,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,964* | € 1,414* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,864* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|