Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M16x145/100 Zn STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M16x145/100 Zn STRECKE
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M16x145/100 Zn STRECKE
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M16x145/100 Zn STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4000657023687
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     546925
EAN/GTIN:
     4000657023687
Suchbegriffe:
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
upat klebeanker m16
Verbundanker UHB-INJECT-A L, galvanisch verzinkt • Vielseitig einsetzbar mit chemischer Befestigung • Höchste Lastaufnahme und ideale Montage • Breites Zulassungspaket mit ETA Option 1, GEL 14 und Feuerresistenz R120 • Typische Anwendungen z.B. Geländer, Masten und Stahlkonstruktionen • Langversion für besonders starken Halt • Verbundankersystem UHB mit Hochleistungs-Injektionsmörtel UPM 66
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Länge:
270 mm
Gewinde:
M16
Schlüsselweite:
24 mm
Verankerungstiefe:
145 mm
Bohrernenn-Ø:
18 mm
Bohrlochtiefe:
151 mm
Nutzlänge max.:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: klebeanker m16, klebeanker, Ankersystem, Hochleistungs-Injektionsmörtel, Upat, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 73,152*
€ 91,952*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 91,58*
€ 112,81*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,143*
€ 122,187*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 103,76*
€ 126,42*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,187*
€ 145,40253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,817*
€ 142,58223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,798*
€ 135,41962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,058*
€ 130,96902
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 108,833*
€ 129,51127
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,143*
€ 116,79017
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,8143* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.