Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat UHB-INJECT-A L M16x145/100 (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Upat UHB-INJECT-A L M16x145/100 (10)
Upat UHB-INJECT-A L M16x145/100 (10)
Upat UHB-INJECT-A L M16x145/100 (10)
Artikel-Nr.:
     369-626214522536
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     546925
EAN/GTIN:
     4000657023687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
upat klebeanker m16
Der Upat Verbundanker UHB steht im System mit dem Hochleistungs-Injektionsmörtel UPM 66 für höchste Ansprüche und eine ideale Montage. Das Verbundankersystem mit dem breiten Zulassungspaket ermöglicht geringste Achs- und Randabstände und verkürzt die Montagezeit. Besonders eignet sich der Verbundanker für die Befestigung von höchsten Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, wie z.B. bei Geländern, Masten und Stahlkonstruktionen.Anwendung:
  • Brückengeländer
  • Pumpen
  • Hebebühnen
  • Hebebühnen
  • Balkongeländer
  • Treppengeländer
  • Stahlträger
  • Hochregal
  • Silos.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15.Vorteile: Die ETA Bewertung deckt die Anwendung in gerissenem Beton ab; Geeignet für Brückengeländer nach Richtzeichnung GEL 14; Geringste Achs- und Randabstände durch eine spreizdruckfreie Verankerung und höchsten Reibungskräften; Sicheres Nachspreizverhalten durch spezielle Ankergeometrie; Verkürzte Montagezeit durch Verwendung von Hohlbohrern.
Weitere Informationen:
Typ:
UHB-INJECT
Länge:
270 mm
Nutzlänge:
100 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Kraftangriff (Ankerstange):
-
Kraftangriff (Mutter):
SW 24
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Bohrernenndurchmesser d0:
18 mm
Anschlussgewinde:
M 16
Weitere Suchbegriffe: klebeanker m16, klebeanker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 73,392*
€ 92,402*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 91,59*
€ 113,36*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,003*
€ 122,787*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 104,38*
€ 127,04*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,402*
€ 109,95838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,222*
€ 107,36418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,852*
€ 103,35388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,992*
€ 99,95048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,392*
€ 87,33648
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,3392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.