Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M24x210/ 50 A4 STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M24x210/ 50 A4 STRECKE
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M24x210/ 50 A4 STRECKE
UPAT Verbundanker UHB- INJECT-A L M24x210/ 50 A4 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4000657026466
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     546957
EAN/GTIN:
     4000657026466
Suchbegriffe:
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
klebeanker m24
Verbundanker UHB-INJECT-A L (lang), Edelstahl R • Vielseitig einsetzbar mit chemischer Befestigung • Höchste Lastaufnahme und ideale Montage • Breites Zulassungspaket mit ETA Option 1, GEL 14 und Feuerresistenz R120 • Typische Anwendungen z.B. Geländer, Masten und Stahlkonstruktionen • Langversion für besonders starken Halt • Verbundankersystem UHB mit Hochleistungs-Injektionsmörtel UPM 66
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Länge:
293 mm
Gewinde:
M24
Schlüsselweite:
36 mm
Verankerungstiefe:
210 mm
Bohrernenn-Ø:
25 mm
Bohrlochtiefe:
216 mm
Nutzlänge max.:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: klebeanker, verbundanker upat, Ankersystem, Hochleistungs-Injektionsmörtel, Upat, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 23,6421*
€ 29,0321*
1 Tag
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 30,71*
€ 37,23*
Lager 214
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 32,3333*
€ 39,9657*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 39,9657*
€ 47,55918
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,3257*
€ 46,79758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,5604*
€ 44,69688
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,5404*
€ 42,29308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,1433*
€ 41,82053
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 32,3333*
€ 38,47663
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 159,8628* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.