Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat UHB-INJECT-A L M24x210/50 A4 (4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat UHB-INJECT-A L M24x210/50 A4 (4)
Upat UHB-INJECT-A L M24x210/50 A4 (4)
Upat UHB-INJECT-A L M24x210/50 A4 (4)
Artikel-Nr.:
     369-626214522568
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     546957
EAN/GTIN:
     4000657026466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
klebeanker m24
Der Upat Verbundanker UHB steht im System mit dem Hochleistungs-Injektionsmörtel UPM 66 für höchste Ansprüche und eine ideale Montage. Das Verbundankersystem mit dem breiten Zulassungspaket ermöglicht geringste Achs- und Randabstände und verkürzt die Montagezeit. Besonders eignet sich der Verbundanker für die Befestigung von höchsten Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, wie z.B. bei Geländern, Masten und Stahlkonstruktionen.Anwendung:
  • Brückengeländer
  • Pumpen
  • Hebebühnen
  • Hebebühnen
  • Balkongeländer
  • Treppengeländer
  • Stahlträger
  • Hochregal
  • Silos.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15.Vorteile: Die ETA Bewertung deckt die Anwendung in gerissenem Beton ab; Geeignet für Brückengeländer nach Richtzeichnung GEL 14; Geringste Achs- und Randabstände durch eine spreizdruckfreie Verankerung und höchsten Reibungskräften; Sicheres Nachspreizverhalten durch spezielle Ankergeometrie; Verkürzte Montagezeit durch Verwendung von Hohlbohrern.
Weitere Informationen:
Typ:
UHB-INJECT A4
Länge:
293 mm
Nutzlänge:
50 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Kraftangriff (Ankerstange):
-
Kraftangriff (Mutter):
SW 36
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Bohrernenndurchmesser d0:
25 mm
Anschlussgewinde:
M 24
Weitere Suchbegriffe: klebeanker, verbundanker upat
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
4
Frei Haus
ab € 23,4921*
€ 28,8621*
2 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 30,60*
€ 37,13*
11 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 32,4133*
€ 39,7757*
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 33,65*
€ 40,60*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 28,8621*
€ 34,3459
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,4421*
€ 33,8461
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,2721*
€ 32,4538
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,6121*
€ 31,6684
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 23,4921*
€ 27,9556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 115,4484* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.