Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Mehrzweckdubel MZ 6


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
CELO Mehrzweckdubel MZ 6
CELO Mehrzweckdubel MZ 6
CELO Mehrzweckdubel MZ 6
Artikel-Nr.:
     214G-4001990501702
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     96MZ
EAN/GTIN:
     4001990501702
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Mehrzweckdübel MZ • Millionenfach bewährter Verknotungsdübel für nahezu alle Baustoffe • Sichere Befestigung mit hohen Auszugswerten durch Vierfach-Spreizung in Vollbaustoffen und Knotenbildung in Loch- und Plattenbaustoffen • Hochqualitatives Polyethylen garantiert dauerhafte Elastizität und beste Verknotungseigenschaften • Gutmütiges Verhalten gegenüber verschiedener Schraubentypen und -durchmesser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
29 mm
Typ:
MZ 6
Schrauben-Ø:
3,0–4,5 mm
Umkarton:
6000 Stück
Dübel-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, MEA, Dübeltechnik, Dübel, Nylondübel, Kunststoffdübel, apolo, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0557*
€ 0,0787*
3 Tage
5
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 4,37*
€ 6,27*
3 Tage
505
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 6,33*
Lager 214
6
1
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 4,48*
€ 6,56*
9 Tage
6
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 6,79*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.