Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Mehrzweckdubel MZ 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Mehrzweckdubel MZ 6
CELO Mehrzweckdubel MZ 6
CELO Mehrzweckdubel MZ 6
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4001990501702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001990501702
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Mehrzweckdübel MZ

• Millionenfach bewährter Verknotungsdübel für nahezu alle Baustoffe • Sichere Befestigung mit hohen Auszugswerten durch Vierfach-Spreizung in Vollbaustoffen und Knotenbildung in Loch- und Plattenbaustoffen • Hochqualitatives Polyethylen garantiert dauerhafte Elastizität und beste Verknotungseigenschaften • Gutmütiges Verhalten gegenüber verschiedener Schraubentypen und -durchmesser

Weitere Informationen:
Länge:
29 mm
Typ:
MZ 6
Umkarton:
6000 Stück
Schrauben-Ø:
3,0–4,5 mm
Dübel-Ø:
6 mm
udf_EDE_Katalog:
30307803
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4001990501702
Herstellerartikelnummer:
96MZ
Herstellername:
CELO Befestigungssysteme GmbH
Markenname:
CELO
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, MEA, Dübeltechnik, Dübel, Nylondübel, Befestigungstechnik, Kunststoffdübel, apolo, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87600
100
€ 4,95*
ab € 0,0443*
€ 0,0644*
100
€ 5,90*
ab € 0,0392*
€ 0,0659*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,0436*
€ 0,066*
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,045*
€ 0,0662*
7 Tage
600
100
€ 4,95*
ab € 0,0475*
€ 0,069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.